「圧力レンジ(MPa)」から絞り込む
圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。パイプサイホンは測定流体の温度が高い場合、圧力計等が高温にさらされるのを防ぐため使われるもので、パイプサイホンにより放熱させます。
圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。パイプサイホンは測定流体の温度が高い場合、圧力計等が高温にさらされるのを防ぐため使われるもので、パイプサイホンにより放熱させます。
圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。パイプサイホンは測定流体の温度が高い場合、圧力計等が高温にさらされるのを防ぐため使われるもので、パイプサイホンにより放熱させます。
圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。パイプサイホンは測定流体の温度が高い場合、圧力計等が高温にさらされるのを防ぐため使われるもので、パイプサイホンにより放熱させます。
仕様●接続ねじ(d1×d2):G1/4×G1/4B●材質:鉄
アズワン品番65-4311-67
1個
¥4,798
税込¥5,278
6日以内出荷
圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。パイプサイホンは測定流体の温度が高い場合、圧力計等が高温にさらされるのを防ぐため使われるもので、パイプサイホンにより放熱させます。
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
サイホン管との併用が必要です。
用途取り付けは管用平行ネジ。
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類汎用圧力計
材質(ねじ部)黄銅
材質(ケース)鋼
取付ねじ管用平行ネジ
。WIKA はサイホンを備え、本体に使用されている素材はスチールです。このサイホンは、接続プロセス側と装置側を備え、どちらも G 1/4 接続を備えています。このサイホンは U 字型デザインです。公称圧力は 25 bar です 振動用途に適したコンパクトタイプです
仕様●併用可能製品:圧力ゲージ●コネクタA:G 1/4●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:222-7934
アズワン品番65-7907-71
1個
¥4,698
税込¥5,168
欠品中
WIKA はサイホンを備え、本体に使用されている素材はスチールです。このサイホンは、接続プロセス側と装置側を備え、溶接コネクタと G 1/2 LH-RH ユニオン接続部を備えています。このサイホンは U 字型デザインです。公称圧力は 160 bar です 振動用途に適したコンパクトタイプです
仕様●併用可能製品:圧力ゲージ●コネクタA:G 1/2●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:222-7946
アズワン品番65-7908-10
1個
¥9,298
税込¥10,228
欠品中
WIKA はサイホンを備え、ボディに使用される材質はステンレススチールです。このサイホンは接続プロセス側を備え、装置側には G 1/2 オスと G 1/2 LH-RH ユニオン接続部があります。このサイホンはトランペット型のデザインを採用しています。公称圧力は 160 bar です 振動用途に適したコンパクトタイプです
仕様●併用可能製品:圧力ゲージ●コネクタA:G 1/2●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:222-7951
アズワン品番65-7906-94
1個
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
サイホンは、測定機器を高温から保護するために使用されます。ハンチングホーンと U タイプのサイホンは、特にスチームに使用することをお勧めします。ダイアフラムシールと測定器の間でも冷却アダプタ( ASIP-D )を使用できます。圧力 / 温度の定格は DIN 16282 または ANSI B36.10 (スケジュール 40、80、160 )に準拠しています。冷却アダプタ、ハンティングホーン・サイホン、U タイプ・サイホン スチール、ステンレススチール 最大 400 ℃ 最大 400 bar 石油およびガス
仕様●アクセサリタイプ:アダプタ●コネクタA:1/2 NPTメス●コネクタA - ジェンダー:メス●コネクタA - ネジサイズ:1/2インチ●コネクタA - 標準ネジ:NPT●コネクタB:1/2 NPTオス●コネクタB - ジェンダー:オス●コネクタB - ネジサイズ:1/2インチ●コネクタB - 標準ネジ:NPT●ボディ材質:ステンレス鋼●最高使用圧力:250バール●コード番号:184-6107
アズワン品番65-7913-21
1個
¥36,980
税込¥40,678
欠品中
WIKA はサイホンを備え、本体に使用されている素材はスチールです。このサイホンは、接続プロセス側と装置側を備え、どちらも G 1/2 接続を備えています。このサイホンは U 字型デザインです。公称圧力は 25 bar です 振動用途に適したコンパクトタイプです
仕様●併用可能製品:圧力ゲージ●コネクタA:G 1/2●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:222-7936
アズワン品番65-7903-40
1個
¥9,198
税込¥10,118
欠品中
WIKA はサイホンを備え、本体に使用されている素材はスチールです。このサイホンは、接続プロセス側と装置側を備え、どちらも G 1/2 接続を備えています。このサイホンは U 字型デザインです。公称圧力は 25 bar です 振動用途に適したコンパクトタイプです
仕様●併用可能製品:圧力ゲージ●コネクタA:G 1/2●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:222-7935
アズワン品番65-7903-60
1個
¥4,198
税込¥4,618
欠品中
サイホンは、測定機器を高温から保護するために使用されます。ハンチングホーンと U タイプのサイホンは、特にスチームに使用することをお勧めします。ダイアフラムシールと測定器の間でも冷却アダプタ( ASIP-D )を使用できます。圧力 / 温度の定格は DIN 16282 または ANSI B36.10 (スケジュール 40、80、160 )に準拠しています。冷却アダプタ、ハンティングホーン・サイホン、U タイプ・サイホン スチール、ステンレススチール 最大 400 ℃ 最大 400 bar 石油およびガス / 化学薬品 水および廃水 エナジー 機械
仕様●アクセサリタイプ:アダプタ●コネクタA:G 1/2 オス●コネクタA - ジェンダー:オス●コネクタA - ネジサイズ:1/2インチ●コネクタA - 標準ネジ:G●コネクタB:G 1/2 メス●コネクタB - ジェンダー:メス●コネクタB - ネジサイズ:1/2インチ●コネクタB - 標準ネジ:G●ボディ材質:鋼●最高使用圧力:100バール●コード番号:184-6105
アズワン品番65-7913-80
1個
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
WIKA はサイホンを備え、本体に使用されている素材はスチールです。このサイホンは、接続プロセス側と装置側を備え、両方とも G 1/2 オスと G 1/2 LH-RH ユニオン接続を備えています。このサイホンは U 字型デザインです。公称圧力は 160 bar です 振動用途に適したコンパクトタイプです
仕様●併用可能製品:圧力ゲージ●コネクタA:G 1/2●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:222-7945
アズワン品番65-7902-99
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
。WIKA はサイホンを備え、ボディに使用される材質はステンレススチールです。このサイホンは接続プロセス側を備え、装置側には G 1/2 オスと G 1/2 LH-RH ユニオン接続部があります。このサイホンは U 字型デザインです。公称圧力は 160 bar です 振動用途に適したコンパクトタイプです
仕様●併用可能製品:圧力ゲージ●コネクタA:G 1/2●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:222-7950
アズワン品番65-7907-92
1個
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
WIKA はサイホンを備え、本体に使用されている素材はスチールです。このサイホンは、接続プロセス側と装置側を備え、溶接と G1/2 接続を装備しています。このサイホンは U 字型デザインです。公称圧力は 160 bar です 振動用途に適したコンパクトタイプです
仕様●併用可能製品:圧力ゲージ●コネクタA:G 1/2●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:222-7937
アズワン品番65-7906-61
1個
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
WIKA はサイホンを備え、本体に使用されている素材はスチールです。このサイホンは、接続プロセス側と装置側を備え、両方とも G 1/2 オスと G 1/2 LH-RH ユニオン接続を備えています。このサイホンはトランペット型のデザインを採用しています。公称圧力は 160 bar です 振動用途に適したコンパクトタイプです
仕様●併用可能製品:圧力ゲージ●コネクタA:G 1/2●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:222-7947
アズワン品番65-7908-11
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
サイホンは、測定機器を高温から保護するために使用されます。ハンチングホーンと U タイプのサイホンは、特にスチームに使用することをお勧めします。ダイアフラムシールと測定器の間でも冷却アダプタ( ASIP-D )を使用できます。圧力 / 温度の定格は DIN 16282 または ANSI B36.10 (スケジュール 40、80、160 )に準拠しています。冷却アダプタ、ハンティングホーン・サイホン、U タイプ・サイホン スチール、ステンレススチール 最大 400 ℃ 最大 400 bar 石油およびガス / 化学薬品 水および廃水 エナジー 機械
仕様●アクセサリタイプ:アダプタ●コネクタA:G 1/2 オス●コネクタA - ジェンダー:オス●コネクタA - ネジサイズ:1/2インチ●コネクタA - 標準ネジ:G●コネクタB:G 1/2 メス●コネクタB - ジェンダー:メス●コネクタB - ネジサイズ:1/2インチ●コネクタB - 標準ネジ:G●ボディ材質:ステンレス鋼●最高使用圧力:250バール●コード番号:184-6106
アズワン品番65-7911-47
1個
¥36,980
税込¥40,678
欠品中
WIKA はサイホンを備え、本体に使用されている素材はスチールです。このサイホンは接続プロセス側を持ち、計器側には溶接コネクタと G 1/2 LH-RH ユニオン接続部があります。このサイホンはトランペット型のデザインを採用しています。公称圧力は 160 bar です 振動用途に適したコンパクトタイプです
仕様●併用可能製品:圧力ゲージ●コネクタA:G 1/2●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:222-7949
アズワン品番65-7906-89
1個
¥9,298
税込¥10,228
欠品中
WIKA はサイホンを備え、本体に使用されている素材はスチールです。このサイホンは、接続プロセス側と装置側を備え、どちらも G 1/2 接続を備えています。公称圧力は 25 bar です 振動用途に適したコンパクトタイプです
仕様●併用可能製品:圧力ゲージ●コネクタA:G 1/2●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:222-7933
アズワン品番65-7903-15
1個
¥4,598
税込¥5,058
欠品中
WIKA はサイホンを備え、本体に使用されている素材はスチールです。このサイホンは、接続プロセス側と装置側を備え、どちらも G 1/4 接続を備えています。公称圧力は 25 bar です 振動用途に適したコンパクトタイプです
仕様●併用可能製品:圧力ゲージ●コネクタA:G 1/4●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:222-7931
アズワン品番65-7907-67
1個
¥6,798
税込¥7,478
欠品中
高品質、高性能です。蒸気が発生する環境で一時的な高温に耐えることができます。流体を冷却する為、パイプサイホン(EA729HH-1、-3)とご使用ください。圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たりフルスケールの3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。ケース及びカバーは電着塗装で耐久性に優れています。
材質真鍮
ケース形状立型
質量(g)290
接続ねじ(inch)G3/8”
測定範囲(MPa)0~1.0
材質(ケース)SPC(黒塗装)
ゲージ径(Φmm)75
1個(1個)
¥4,510
税込¥4,961
翌日出荷
高品質、高性能です。蒸気が発生する環境で一時的な高温に耐えることができます。流体を冷却する為、パイプサイホン(EA729HH-1、-3)とご使用ください。圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たりフルスケールの3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。ケース及びカバーは電着塗装で耐久性に優れています。
材質真鍮
ケース形状立型
質量(g)290
接続ねじ(inch)G3/8”
測定範囲(MPa)0~0.6
材質(ケース)SPC(黒塗装)
ゲージ径(Φmm)75
1個(1個)
¥4,510
税込¥4,961
翌日出荷
高品質、高性能です。蒸気が発生する環境で一時的な高温に耐えることができます。流体を冷却する為、パイプサイホン(EA729HH-1、-3)とご使用ください。圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たりフルスケールの3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。ケース及びカバーは電着塗装で耐久性に優れています。
材質真鍮
ケース形状立型
質量(g)290
接続ねじ(inch)G3/8”
測定範囲(MPa)0~2.0
材質(ケース)SPC(黒塗装)
ゲージ径(Φmm)75
1個(1個)
¥4,510
税込¥4,961
翌日出荷
高品質、高性能です。蒸気が発生する環境で一時的な高温に耐えることができます。流体を冷却する為、パイプサイホン(EA729HH-1、-3)とご使用ください。圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たりフルスケールの3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。ケース及びカバーは電着塗装で耐久性に優れています。
材質真鍮
ケース形状立型
質量(g)290
接続ねじ(inch)G3/8”
測定範囲(MPa)0~1.6
材質(ケース)SPC(黒塗装)
ゲージ径(Φmm)75
1個(1個)
¥4,510
税込¥4,961
翌日出荷
用途圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。タンクサイホンは食品用、酸素用等に使用される禁油仕様の圧力計を検査する際などに使用されます。圧力エレメント内に測定流体(油等)の流れ込むのを防ぐため、タンク内にある置換液を介して、圧力を圧力計へ伝えます。
質量(kg)1.6
最高使用圧力(MPa)15
使用流体液体
使用流体温度(℃)350以下
関連資料寸法図・仕様詳細(0.05MB)
圧力・流量測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。