208件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「圧力レンジ(MPa)」から絞り込む
高品質で、低価格な屋内普通形圧力計です。本体ケースには、鉄材を使用し、表面は黒塗装、前面部分には、メッキ処理をほどこし高級感を演出。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。 形状立形ツバ無し(AT) 種類汎用圧力計 寸法A(mm)63 寸法D(mm)58 寸法E(mm)16 寸法B(mm)32 寸法C(mm)13 材質(ブルドン管)C2680 材質(株)C3604
1台
1,798 税込1,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

高品質で、低価格な屋内汎用形圧力計です。本体ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。 外径(Φmm)75 形状立形ツバ無し(AT) 接続ねじ3/8G(PF) ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 寸法A(mm)78 精度±1.6%F.S. 寸法D(mm)68 寸法E(mm)18 寸法B(mm)40 寸法C(mm)16 測定流体気体、液体 材質(ブルドン管)C2680 材質(株)C3604
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

高品質で、低価格な屋内汎用形圧力計です。本体ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。 外径(Φmm)100 形状立形ツバ無し(AT) 接続ねじ3/8G(PF) ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 寸法A(mm)103 精度±1.6%F.S. 寸法D(mm)82 寸法E(mm)18 寸法B(mm)42 寸法C(mm)16 測定流体気体、液体 材質(ブルドン管)C2680 材質(株)C3604
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。 形状立形ツバ無し(AT) ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 寸法A(mm)89 外径(Φmm)75 精度±1.6%F.S. 寸法D(mm)68 寸法E(mm)18 寸法B(mm)39 寸法C(mm)14 測定流体気体、液体 材質(ブルドン管)C2680 材質(株)C3604
1台ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

高品質で、低価格な屋内普通形圧力計です。本体ケースには、鉄材を使用し、表面は、メッキ処理をほどこし高級感を演出。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。 形状立形ツバ無し(AT) 寸法A(mm)52 外径(Φmm)50 寸法D(mm)50 接続ねじ1/4G(PF) ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 精度±2.5%F.S. 寸法E(mm)14 寸法B(mm)29 寸法C(mm)10 測定流体気体、液体 材質(ブルドン管)C2700 材質(株)C3604
1台
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)60 ケース形状A枠(立型つば無し) 接続ねじG1/4B 質量(g)180 種類汎用圧力計 ねじ径G1/4B 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)SPC 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD
1台
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

本体ケースは、耐久性に優れたナイロン樹脂を使用し、パネル取り付け用のツバを標準装備。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。 材質(ブルドン管)C2680(株)C3604 形状埋込形ツバ有り 接続部のサイズ1/4G(PF) 種類汎用圧力計 寸法A(mm)65 寸法D(mm)61.5 寸法E(mm)16 寸法B(mm)62.8 寸法C(mm)19 材質(ブルドン管)C2680 材質(株)C3604
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高品質で、低価格な屋内汎用形圧力計です。本体ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。 外径(Φmm)75 形状立形ツバ有り(BT) 接続ねじ3/8G(PF) ケース形状B枠(立型つば有り) 種類汎用圧力計 寸法A(mm)78 精度±1.6%F.S. 寸法D(mm)68 寸法E(mm)18 寸法B(mm)40 寸法C(mm)16 測定流体気体、液体 材質(ブルドン管)C2680 材質(株)C3604
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。 形状立形ツバ無し(AT) 種類汎用圧力計 寸法A(mm)114 寸法D(mm)82 寸法E(mm)18 寸法B(mm)40 寸法C(mm)14 材質(ブルドン管)C2680 材質(株)C3604
1台
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高品質で、低価格な屋内汎用形圧力計です。本体ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。 外径(Φmm)100 形状立形ツバ有り(BT) 接続ねじ3/8G(PF) ケース形状B枠(立型つば有り) 種類汎用圧力計 寸法A(mm)103 精度±1.6%F.S. 寸法D(mm)82 寸法E(mm)18 寸法B(mm)42 寸法C(mm)16 測定流体気体、液体 材質(ブルドン管)C2680 材質(株)C3604
1個
2,698 税込2,968
9日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。 指針の動きが円滑でスムーズな計測が可能です。 圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。
質量(g)120 種類汎用圧力計 ねじ径G1/4B 接続ねじG1/4B 材質(ケース)SPC 材質(株)C3604BD
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)60 ケース形状A枠(立型つば無し) 質量(g)180 種類汎用圧力計 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)SPC 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用 精度±1.6%F.S. ケース形状A枠(立型つば無し) 仕様屋内用 種類汎用圧力計 主要材質黄銅 測定流体空圧、油圧、その他
1台
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

耐久性に優れています。 蒸気に使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。
種類一般圧力計 ねじ径G3/8B 寸法D(mm)78 材質(ケース)SPC 測定対象蒸気 寸法h(mm)70 材質(ブルドン管)C2680TW/C2700T/ステンレス/SCM435/りん青銅 材質(株)C3604BD 寸法f(mm)18
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)410 種類汎用圧力計 接続ねじG3/8B 材質(ケース)SPC 材質(株)C3604BD
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
種類汎用圧力計 測定流体空圧、油圧、その他
1台ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)75 ケース形状A枠(立型つば無し) 接続ねじG3/8B 質量(g)300 種類汎用圧力計 ねじ径G3/8B 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)SPC 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐久性に優れています。 蒸気に使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。
質量(g)470 種類一般圧力計 ねじ径G3/8B 材質(ケース)SPC 測定対象蒸気 材質(株)C3604BD
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

外径(Φmm)75 使用流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコールなど ケース形状A枠(立型つば無し) 接続口径G3/8 材質(本体)真鍮製砲金 種類汎用圧力計 使用温度範囲(℃)10~50 接続ねじG3/8 本体厚さ(mm)40 材質(ケース)合金製 測定流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコール 材質(ブルドン管)アルミプラス 材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)165 種類汎用圧力計 材質(ケース)SPC 材質(株)C3604BD
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

接液部にステンレスを使用していますので耐食性に優れています。薬品や食品、医療産業向けです。高温の流体にも使用できます。
外径(Φmm)60 ケース形状A枠(立型つば無し) 質量(g)115 種類ステンレス圧力計 ねじ径G1/4B 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)ABS樹脂 測定流体気体、液体 材質(株)ステンレス
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

右下精器製造一般圧力計 Φ100
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
1台ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

接液部にステンレスを使用していますので耐食性に優れています。薬品や食品、医療産業向けです。高温の流体にも使用できます。
質量(g)200 種類ステンレス圧力計 材質(ケース)ABS樹脂 材質(株)ステンレス
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

右下精器製造一般耐震用圧力計
耐久性に優れています。耐振性を向上させています。流体の脈動に強いです。JIS B 7505-1規格品です。
材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅 ケース形状A サイズ【接続部】G3/8B
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

右下精器製造一般圧力計 Φ75
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
1台ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

右下精器製造一般圧力計
耐久性に優れています。JIS B 7505-1規格品です。
材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅 精度±1.6%FS 接続ねじG3/8B
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

右下精器製造密閉形圧力計 Φ75
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計に基づく密閉形圧力計で、主として屋外や雰囲気の悪い場所でのご使用に適しています。
仕様屋外用 ケース形状A枠(立型つば無し) 質量(g)210 種類密閉形圧力計 ねじ径G3/8B 外径(Φmm)75 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)ABS樹脂 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

右下精器製造密閉形圧力計 Φ100
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計に基づく密閉形圧力計で、主として屋外や雰囲気の悪い場所でのご使用に適しています。
仕様屋外用 質量(g)390 種類密閉形圧力計 材質(ケース)ABS樹脂 材質(株)C3604BD
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐久性に優れています。 蒸気に使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。
質量(g)180 種類一般圧力計 ねじ径G1/4B 材質(ケース)SPC 測定対象蒸気 材質(株)C3604BD
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

本器は接液部(ねじ部、ブルドン管)だけでなく、ケース、目盛板、針およびビス等にいたる全ての部品(ガラス、テラシを除く)をステンレスで製作していますので、耐食性に優れております。特に腐食性雰囲気の中でも、ケースだけではなく、目盛板・針等も錆びることなく綺麗な状態をいつまでも保つことのできる製品です
精度±1.6% F.S 材質(ケース)SUS304 材質(接液部)SUS316
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1450種類の商品があります)

右下精器製造一般圧力計 Φ60
接続部のサイズG1/4 種類汎用圧力計 大きさΦ60mm
1台
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
ケース形状D枠(埋込型つば有り) 質量(g)485 種類一般圧力計 ねじ径G3/8B ツバ径(Φmm)128 外径(Φmm)100 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)SPC 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

外径(Φmm)100 使用流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコールなど ケース形状A枠(立型つば無し) 接続口径G3/8 材質(本体)真鍮製砲金 種類汎用圧力計 使用温度範囲(℃)10~50 接続ねじG3/8 本体厚さ(mm)45 材質(ケース)合金製 測定流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコールなど 材質(ブルドン管)アルミプラス 材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス
1個
4,720 税込5,192
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
質量(g)395 種類一般圧力計 ツバ径(Φmm)98 材質(ケース)SPC 材質(株)C3604BD
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)330 種類汎用圧力計 ねじ径G3/8B 材質(ケース)SPC 材質(株)C3604BD
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

右下精器製造汎用圧力計 Φ50
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
ケース形状D枠(埋込型つば無し) 質量(g)105 種類汎用圧力計 ねじ径G1/4B 外径(Φmm)50 精度±2.5%F.S. 材質(ケース)SPC 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

接液部にステンレスを使用していますので耐食性に優れています。薬品や食品、医療産業向けです。高温の流体にも使用できます。
質量(g)280 種類ステンレス圧力計 材質(ケース)ABS樹脂 材質(株)ステンレス
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC 種類汎用圧力計 寸法A(mm)60.5 寸法D(mm)49.5 寸法E(mm)13 寸法B(mm)28.5 寸法C(mm)11 精度(%)2.5
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

このマイクロスイッチ付圧力計は、圧力によって変位するブルドン管またはベローズの先端がマイクロスイッチを作動させON-OFFの電気信号を発するもので警報または制御用に使用するものです。 電気容量の大きなマイクロスイッチを使用しており大容量の負荷に使用が可能で指示と接点用エレメントが別になっているため接点後の指示遅れはありません。 マイクロスイッチの寿命は定格の場合50万回以上です。
測定流体気体及び流体 接続形状T
1個
88,980 税込97,878
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (1080種類の商品があります)

本器は接液部(ねじ部、ブルドン管)だけでなく、ケース、目盛板、針およびビス等にいたる全ての部品(ガラス、テラシを除く)をステンレスで製作していますので、耐食性に優れております。特に腐食性雰囲気の中でも、ケースだけではなく、目盛板・針等も錆びることなく綺麗な状態をいつまでも保つことのできる製品です
精度±1.6% F.S 材質(ケース)SUS304 材質(接液部)SUS316 校正証明書付き
1セット
21,980 税込24,178
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (1450種類の商品があります)

『圧力計』には他にこんなカテゴリがあります