汎用圧力計 :「東洋計器興業 圧力計」の検索結果
「圧力レンジ(MPa)」から絞り込む
0~0.05(3)
0~0.2(3)
0~0.3(3)
0~0.4(3)
0~0.5(3)
0~0.6(3)
0~0.7(3)
0~1(3)
0~1.5(3)
0~2(3)
圧力レンジ(MPa)をもっと見る
本体ケースは、耐久性に優れたナイロン樹脂を使用し、パネル取り付け用のツバを標準装備。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
材質(ブルドン管)C2680(株)C3604
形状埋込形ツバ有り
接続部のサイズ1/4G(PF)
種類汎用圧力計
寸法A(mm)65
寸法D(mm)61.5
寸法E(mm)16
寸法B(mm)62.8
寸法C(mm)19
材質(ブルドン管)C2680
材質(株)C3604
外径(Φmm)75
ケース形状D枠(埋込型つば有り)
接続ねじ3/8G(PF)
種類汎用圧力計
精度±1.6%F.S.
測定流体気体、液体
圧力・流量測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。