2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
G(PF) 3/8(2)
JIS規格に対応した圧力計です。 ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。 外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。 ケース形状B枠(立型つば有り) 種類連成計 精度±1.6%F.S. 接続ねじG3/8B 測定流体気体、液体 圧力レンジ(MPa)-0.1~1
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

JIS規格に対応した圧力計です。 ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。 外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。 ケース形状B枠(立型つば有り) 種類連成計 精度±1.6%F.S. 接続ねじG3/8B 測定流体気体、液体 圧力レンジ(MPa)-0.1~1
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

『圧力計』には他にこんなカテゴリがあります