絞り込み
ブランド
  • 旭計器工業(9)
  • 第一計器(8)
  • 右下精器製造(6)
  • TOKO(東洋計器興業)(4)
  • 長野計器(2)
ねじの呼び
  • G(PF) 1/4(7)
  • G(PF) 3/8(21)
  • G(PF) 1/2(14)
  • R(PT) 1/8(1)
  • R(PT) 1/4(6)
  • R(PT) 3/8(6)
  • R(PT) 1/2(5)
  • その他(2)
圧力レンジ(MPa)
  • 0~0.1(2)
  • 0~0.16(2)
  • 0~0.2(2)
  • 0~0.25(2)
  • 0~0.6(3)
  • 0~1(3)
  • -0.1~0(27)
  • -0.1~0.1(2)
  • -0.1~0.16(2)
  • -0.1~0.2(2)
  • -0.1~0.25(2)
  • -0.1~0.3(2)
  • -0.1~0.4(2)
  • -0.1~0.5(2)
  • -0.1~0.6(2)
  • -0.1~1(2)
  • -0.1~1.5(2)
  • -0.1~1.6(2)
  • -0.1~2(2)
  • -0.1~2.5(2)
外径(Φmm)
  • 40(1)
  • 50(3)
  • 60(6)
  • 75(7)
  • 100(18)
  • 150(12)
測定流体
  • 気体(16)
  • 液体(16)
  • 蒸気(1)
校正証明書
  • なし(2)
  • 付き(9)
なし・付き
ケース形状
ケース形状
D枠(埋込型つば有り)
ケース形状
A枠(立型つば無し)(93)
ケース形状
B枠(立型つば有り)(52)
ケース形状
D枠(埋込型つば無し)(19)
最小目盛(MPa)
  • 0.002(7)
  • 0.005(1)
0.002・0.005
精度
  • ±1.6%(16)
  • ±2.5%(3)
  • その他(2)
±1.6%・±2.5%・その他
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
G(PF) 1/4(7)
G(PF) 3/8(21)
G(PF) 1/2(14)
R(PT) 1/8(1)
R(PT) 1/4(6)
R(PT) 3/8(6)
R(PT) 1/2(5)
その他(2)
HNT汎用真空計 第一計器HNT汎用真空計第一計器
3,398税込3,738
1個
当日出荷から14日以内出荷
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
材質(接続部)黄銅
汎用真空計 第一計器汎用真空計第一計器
2,998税込3,298
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
メーカー商品コードHNT-221D-(-0.1)MPA
A級品真空計埋め込み形Φ60 TOKO(東洋計器興業)A級品真空計埋め込み形Φ60TOKO(東洋計器興業)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
種類真空計最小目盛(MPa)0.005
KOT小型真空計 第一計器KOT小型真空計第一計器
2,998税込3,298
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。 小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。
材質(ケース)鉄Crメッキ材質(接続部)黄銅
普通形圧力計(D枠/埋込形) 100Φ 形番:AE15 長野計器普通形圧力計(D枠/埋込形) 100Φ 形番:AE15長野計器
6,398税込7,038
1個ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約600測定流体気体・液体
A級品真空計埋め込み形Φ100 TOKO(東洋計器興業)A級品真空計埋め込み形Φ100TOKO(東洋計器興業)
6,398税込7,038
1個
9日以内出荷
外径(Φmm)100ケース形状D枠(埋込型つば有り)使用圧力範囲(MPa)-0.1~0接続ねじ3/8G(PF)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.最小目盛(MPa)0.002
埋込形圧力計(SUS316) TOKO(東洋計器興業)埋込形圧力計(SUS316)TOKO(東洋計器興業)
7,598税込8,358
1個
16日以内出荷
接続部にステンレス製を採用している屋内用圧力計です。
用途食品工場・薬品・医療機器・化学工場等に最適な高品質圧力計です。材質SUS316ケース形状埋込形ツバナシ外径(Φmm)50精度±2.5%F.S材質(ケース)クロームメッキ接続二面取測定流体気体・液体
指針接点付真空計 旭計器工業指針接点付真空計旭計器工業
42,980税込47,278
1個
45日以内出荷
圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。 ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。 指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。 他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。 接点材料は、白金-白金を使用しています。 設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。
接点上下限2接点測定流体気体及び液体接続形状U圧力レンジ(MPa)-0.1~0
IPT一般真空計(耐振用 第一計器IPT一般真空計(耐振用第一計器
5,998税込6,598
1個ほか
7日以内出荷から14日以内出荷
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
材質(接続部)黄銅
埋込形真空計(SUS316) TOKO(東洋計器興業)埋込形真空計(SUS316)TOKO(東洋計器興業)
8,398税込9,238
1個
16日以内出荷
接続部にステンレス製を採用している屋内用圧力計です。
用途食品工場・薬品・医療機器・化学工場等に最適な高品質圧力計です。材質SUS316ケース形状埋込形ツバナシ使用圧力範囲(MPa)-0.1~0外径(Φmm)50精度±2.5%F.S材質(ケース)クロームメッキ接続二面取測定流体気体・液体
指針接点付真空計 旭計器工業指針接点付真空計旭計器工業
51,970税込57,167
1セット
53日以内出荷
圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。接点材料は、白金-白金を使用しています。設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。
測定流体気体及び液体接続形状U圧力レンジ(MPa)-0.1~0
指針接点付真空計 SUS 旭計器工業指針接点付真空計 SUS旭計器工業
57,170税込62,887
1セット
53日以内出荷
圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。接点材料は、白金-白金を使用しています。設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。
測定流体気体及び液体接続形状U圧力レンジ(MPa)-0.1~0
マイクロスイッチ付真空計 旭計器工業マイクロスイッチ付真空計旭計器工業
95,650税込105,215
1セット
53日以内出荷
このマイクロスイッチ付圧力計は、圧力によって変位するブルドン管またはベローズの先端がマイクロスイッチを作動させON-OFFの電気信号を発するもので警報または制御用に使用するものです。電気容量の大きなマイクロスイッチを使用しており大容量の負荷に使用が可能で指示と接点用エレメントが別になっているため接点後の指示遅れはありません。マイクロスイッチの寿命は定格の場合50万回以上です。
測定流体気体及び液体接続形状T圧力レンジ(MPa)-0.1~0
マイクロスイッチ付真空計 旭計器工業マイクロスイッチ付真空計旭計器工業
96,980税込106,678
1個
45日以内出荷
このマイクロスイッチ付圧力計は、圧力によって変位するブルドン管またはベローズの先端がマイクロスイッチを作動させON-OFFの電気信号を発するもので警報または制御用に使用するものです。 電気容量の大きなマイクロスイッチを使用しており大容量の負荷に使用が可能で指示と接点用エレメントが別になっているため接点後の指示遅れはありません。 マイクロスイッチの寿命は定格の場合50万回以上です。
測定流体気体及び液体接続形状T圧力レンジ(MPa)-0.1~0
マイクロスイッチ付真空計 旭計器工業マイクロスイッチ付真空計旭計器工業
79,980税込87,978
1個
45日以内出荷
このマイクロスイッチ付圧力計は、圧力によって変位するブルドン管またはベローズの先端がマイクロスイッチを作動させON-OFFの電気信号を発するもので警報または制御用に使用するものです。 電気容量の大きなマイクロスイッチを使用しており大容量の負荷に使用が可能で指示と接点用エレメントが別になっているため接点後の指示遅れはありません。 マイクロスイッチの寿命は定格の場合50万回以上です。
測定流体気体及び液体接続形状T圧力レンジ(MPa)-0.1~0
指針接点付真空計 SUS 旭計器工業指針接点付真空計 SUS旭計器工業
47,980税込52,778
1個
45日以内出荷
圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。 ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。 指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。 他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。 接点材料は、白金-白金を使用しています。 設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。
接点上下限2接点測定流体気体及び液体接続形状U圧力レンジ(MPa)-0.1~0
指針接点付真空計 SUS 旭計器工業指針接点付真空計 SUS旭計器工業
45,980税込50,578
1個
45日以内出荷
圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。 ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。 指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。 他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。 接点材料は、白金-白金を使用しています。 設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。
測定流体気体及び液体接続形状U圧力レンジ(MPa)-0.1~0
指針接点付真空計 旭計器工業指針接点付真空計旭計器工業
39,980税込43,978
1個
45日以内出荷
圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。 ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。 指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。 他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。 接点材料は、白金-白金を使用しています。 設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。
測定流体気体及び液体接続形状U圧力レンジ(MPa)-0.1~0
一般真空計 Φ100 右下精器製造一般真空計 Φ100右下精器製造
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
トラスコ品番838-3513質量(g)485種類一般真空計ツバ径(Φmm)128材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.002
一般真空計 Φ75 右下精器製造一般真空計 Φ75右下精器製造
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
トラスコ品番838-3482ケース形状D枠(埋込型つば有り)質量(g)395種類一般真空計ねじ径G3/8Bツバ径(Φmm)98外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)-0.1~0
一般真空計 Φ75(成績書・トレーサビリティ体系図付き) 右下精器製造一般真空計 Φ75(成績書・トレーサビリティ体系図付き)右下精器製造
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
仕様成績付種類一般真空計ねじ径G3/8B外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)-0.1~0
IPT一般真空計(要部SUS 第一計器IPT一般真空計(要部SUS第一計器
9,998税込10,998
1個ほか
7日以内出荷から14日以内出荷
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
材質(接続部)SUS
HNT汎用真空計(耐振用 第一計器HNT汎用真空計(耐振用第一計器
3,998税込4,398
1個ほか
6日以内出荷から14日以内出荷
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
材質(接続部)黄銅
IPT一般真空計 第一計器IPT一般真空計第一計器
4,998税込5,498
1個ほか
7日以内出荷から14日以内出荷
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
材質(接続部)黄銅
IPT一般真空計(蒸気用 第一計器IPT一般真空計(蒸気用第一計器
5,498税込6,048
1個ほか
7日以内出荷から13日以内出荷
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
材質(接続部)黄銅
密閉形圧力計(D枠・埋込形) 60Φ 形番:BA15 長野計器密閉形圧力計(D枠・埋込形) 60Φ 形番:BA15長野計器
8,298税込9,128
1個ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)外径(Φmm)60測定流体気体・液体質量(g)約300呼びDU
一般真空計 Φ100(成績書・トレーサビリティ体系図付き) 右下精器製造一般真空計 Φ100(成績書・トレーサビリティ体系図付き)右下精器製造
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
仕様成績付種類一般真空計材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.002
一般真空計 Φ75(成績書付き、トレーサビリティ無し) 右下精器製造一般真空計 Φ75(成績書付き、トレーサビリティ無し)右下精器製造
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
仕様成績付種類一般真空計材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.002
一般真空計 Φ100(成績書付き、トレーサビリティ無し) 右下精器製造一般真空計 Φ100(成績書付き、トレーサビリティ無し)右下精器製造
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
圧力レンジ(MPa)-0.1~0仕様成績付種類一般真空計ねじ径G3/8B外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.002

圧力計』には他にこんなカテゴリがあります

真空計
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら