絞り込み
ねじの呼び
- G(PF) 1/4(1)
圧力レンジ(MPa)
- -0.1~0(1)
外径(Φmm)
- 52
- 46(1)
- 50(14)
- 53(2)
- 60(42)
- 63(1)
- 63.5(1)
- 65(1)
- 68(1)
- 70(1)
- 75(59)
- 78(5)
- 100(92)
- 103(7)
- 128(1)
- 150(48)
- 153(2)
- 200(8)
- -(1)
ケース形状

D枠(埋込型つば無し)(1)
校正証明書
- 付き(1)
精度
- ±1.6%(1)
±1.6%
ブランド
- 第一計器(1)
第一計器
特価
本日9月7日(月)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識
「ねじの呼び」から絞り込む
G(PF) 1/4(1)

KOT小型圧力計
第一計器¥4,198~税込¥4,618~1個ほか当日出荷から10日以内出荷小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。 小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。型式KOT大きさ(Φ)50mm種類真空計寸法L(mm)14寸法H(mm)28外径(Φmm)50使用温度(℃)-5~45寸法D(Φmm)52材質(ケース)SUS304 バフ仕上げ精度(%)±1.6F.S.保護等級IP30相当寸法h(mm)22主な用途一般材質(ブルドン管)C5191P材質(株)C3604寸法f(mm)14寸法D4(Φmm)51材質(接続部)C3604BD圧力レンジ(MPa)-0.1~0メーカー商品コードKOT-211AD-(-0.1)MPA