高島計器
一般蒸気用真空計 B枠立型・Φ100
JIS B 7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。
蒸気に使用できます。
トラスコ品番
708-2024
材質
外枠素材:SPC 黒塗装
ケース形状
B型
外径(Φmm)
100
精度
±1/6%F.S.
サイズ(inch)
接続部:R3/8
呼称
ST BM R3/8 100X-0.1MPa S1
測定流体
蒸気
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)・ブルドン管:SUS316
最小目盛(MPa)
-0.002
圧力レンジ(MPa)
0.0~-0.1
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82621108
103090140
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください