絞り込み
ねじの呼び
- 1/4(1)
- G(PF) 1/4(1)
- R(PT) 1/4(1)
圧力レンジ(MPa)
- -0.1~0(2)
外径(Φmm)
- 53
- 46(1)
- 50(14)
- 52(1)
- 60(42)
- 63(1)
- 63.5(1)
- 65(1)
- 68(1)
- 70(1)
- 75(59)
- 78(5)
- 100(92)
- 103(7)
- 128(1)
- 150(48)
- 153(2)
- 200(8)
- -(1)
ケース形状

A枠(立型つば無し)(2)
精度
- ±2.5%(2)
測定流体
- 気体(1)
- 液体(1)
気体・液体
最小目盛(MPa)
- 0.005(2)
0.005
ブランド
- 右下精器製造(2)
右下精器製造
特価
本日9月7日(月)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識
「ねじの呼び」から絞り込む
1/4(1)
G(PF) 1/4(1)
R(PT) 1/4(1)

小形真空計
右下精器製造(7件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881台当日出荷圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)120種類汎用真空計ねじ径R1/4寸法a(mm)9外径(Φmm)50精度±2.5%F.S.寸法D(Φmm)53材質(ケース)SPC(黒塗装)寸法b(mm)27精度(%)±2.5F.S.寸法h(mm)47材質(カバー)SPC(黒塗装)材質(株)C3604BD寸法dR1/4最小目盛(MPa)-0.005圧力レンジ(MPa)-0.1~0
小型真空計(A形立型・Φ50)
右下精器製造(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。 指針の動きが円滑でスムーズな計測が可能です。 圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。トラスコ品番308-4337ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)120種類汎用真空計ねじ径G1/4B寸法a(mm)9呼びAT1/4×50×-0.10MPa外径(Φmm)50精度±2.5%F.S.寸法D(Φmm)53材質(ケース)SPC(黒塗装)寸法b(mm)27精度(%)±2.5F.S.寸法h(mm)50測定流体気体、液体材質(カバー)SPC(黒塗装)材質(株)C3604BD寸法f(mm)14寸法dG1/4B最小目盛(MPa)-0.005圧力レンジ(MPa)-0.1~0