絞り込み
ブランド
  • TOKO(東洋計器興業)(5)
  • 右下精器製造(4)
ねじの呼び
  • 1/4(2)
  • G(PF) 1/4(8)
  • G(PF) 3/8(1)
ケース形状
ケース形状
A枠(立型つば無し)(5)
ケース形状
D枠(埋込型つば有り)(1)
ケース形状
D枠(埋込型つば無し)(3)
外径(Φmm)
  • 50(5)
  • 60(3)
  • 75(1)
測定流体
  • 気体(2)
  • 液体(2)
圧力レンジ(MPa)
  • -0.1~0(9)
-0.1~0
最小目盛(MPa)
  • 0.005
  • 0.002(44)
  • 0.1(42)
  • -0.04(4)
  • -0.05(4)
  • -0.06(4)
  • -0.07(4)
精度
  • ±1.6%(4)
  • ±2.5%(5)
±1.6%・±2.5%
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A級品真空計埋め込み形Φ60 TOKO(東洋計器興業)A級品真空計埋め込み形Φ60TOKO(東洋計器興業)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
種類真空計最小目盛(MPa)0.005
小型真空計(A形立型・Φ50) 右下精器製造小型真空計(A形立型・Φ50)右下精器製造(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。 指針の動きが円滑でスムーズな計測が可能です。 圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。
トラスコ品番308-4337ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)120種類汎用圧力計ねじ径G1/4B呼びAT1/4×50×-0.10MPa外径(Φmm)50精度±2.5%F.S.材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.005圧力レンジ(MPa)-0.1~0
A級品真空計埋め込み形Φ50 TOKO(東洋計器興業)A級品真空計埋め込み形Φ50TOKO(東洋計器興業)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
外径(Φmm)50ケース形状D枠(埋込型つば無し)使用圧力範囲(MPa)-0.1~0接続ねじ1/4G(PF)種類真空計精度±2.5%F.S.最小目盛(MPa)0.005
一般真空計A形Φ50 TOKO(東洋計器興業)一般真空計A形Φ50TOKO(東洋計器興業)(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1台
当日出荷
産業用プラント設備、工作機械等、各種用途に応じて使用可能な高性能A級グレード圧力計です。
形状立形ツバ無し(AT)種類汎用圧力計寸法A(mm)52寸法D(mm)50寸法E(mm)14寸法B(mm)29寸法C(mm)10材質(ブルドン管)C2700材質(株)C3604最小目盛(MPa)0.005
小型真空計(埋めこみ形・Φ50) 右下精器製造小型真空計(埋めこみ形・Φ50)右下精器製造
2,198税込2,418
1個
当日出荷
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)50ケース形状D枠(埋込型つば無し)質量(g)105種類汎用真空計ねじ径G1/4B精度±2.5%F.S.材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.005圧力レンジ(MPa)-0.1~0
汎用真空計 Φ50 右下精器製造汎用真空計 Φ50右下精器製造
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
トラスコ品番838-3589質量(g)105種類汎用真空計材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.005
一般耐振形真空計(A形立型・Φ60) 右下精器製造一般耐振形真空計(A形立型・Φ60)右下精器製造
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
耐久性に優れています。 耐振性を向上させています。 流体の脈動に強いです。 JIS B 7505-1規格品です。
トラスコ品番325-9528ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)180種類一般真空計ねじ径G1/4B呼びAVT1/4×60×-0.10MPa外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.005圧力レンジ(MPa)-0.1~0
一般真空計A形Φ60 TOKO(東洋計器興業)一般真空計A形Φ60TOKO(東洋計器興業)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
種類汎用圧力計最小目盛(MPa)0.005
一般真空計A形Φ75(簡易防滴形) TOKO(東洋計器興業)一般真空計A形Φ75(簡易防滴形)TOKO(東洋計器興業)
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
外径(Φmm)75接続ねじ3/8G(PF)使用圧力範囲(MPa)-0.1~0最小目盛(MPa)0.005ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.

圧力計』には他にこんなカテゴリがあります

真空計