9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
G(PF) 1/4(1)
G(PF) 3/8(8)
ケースにABS樹脂を使用していますので、簡易防滴型としてご使用いただけます。
外径(Φmm)75 ケース形状A枠(立型つば無し) 質量(g)200 種類汎用真空計 ねじ径G3/8B 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)ABS樹脂 材質(株)C3604BD 最小目盛(MPa)-0.002 圧力レンジ(MPa)-0.1~0
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

右下精器製造簡易防滴型真空計
ケースにABS樹脂を使用していますので、簡易防滴型としてご使用いただけます。
外径(Φmm)100 ケース形状A枠(立型つば無し) 質量(g)280 種類汎用真空計 ねじ径G3/8B 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)ABS樹脂 材質(株)C3604BD 最小目盛(MPa)-0.002 圧力レンジ(MPa)-0.1~0
1台
2,598 税込2,858
6日以内出荷

ケースにABS樹脂を使用していますので、簡易防滴型としてご使用いただけます。
外径(Φmm)60 ケース形状A枠(立型つば無し) 質量(g)115 種類汎用真空計 ねじ径G1/4B 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)ABS樹脂 材質(株)C3604BD 最小目盛(MPa)-0.002 圧力レンジ(MPa)-0.1~0
1台
1,998 税込2,198
6日以内出荷

JIS B 7505-1ブルドン管圧力計に基づく密閉形圧力計で、主として屋外や雰囲気の悪い場所でのご使用に適しています。
仕様屋外用 成績付 質量(g)390 種類密閉形真空計 材質(ケース)ABS樹脂 材質(株)C3604BD 最小目盛(MPa)-0.002
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

JIS B 7505-1ブルドン管圧力計に基づく密閉形圧力計で、主として屋外や雰囲気の悪い場所でのご使用に適しています。
仕様屋外用 成績付 ケース形状A枠(立型つば無し) 質量(g)390 種類密閉形真空計 ねじ径G3/8B 外径(Φmm)75 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)ABS樹脂 材質(株)C3604BD 最小目盛(MPa)-0.002 圧力レンジ(MPa)-0.1~0
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

JIS B 7505-1ブルドン管圧力計に基づく密閉形圧力計で、主として屋外や雰囲気の悪い場所でのご使用に適しています。
仕様屋外用 成績付 質量(g)390 種類密閉形真空計 材質(ケース)ABS樹脂 材質(株)C3604BD 最小目盛(MPa)0.002
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

JIS B 7505-1ブルドン管圧力計に基づく密閉形圧力計で、主として屋外や雰囲気の悪い場所でのご使用に適しています。
ケース形状A枠(立型つば無し) 仕様屋外用 成績付 質量(g)390 種類密閉形真空計 ねじ径G3/8B 外径(Φmm)100 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)ABS樹脂 材質(株)C3604BD 最小目盛(MPa)0.002 圧力レンジ(MPa)-0.1~0
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷

右下精器製造密閉形真空計 Φ100
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計に基づく密閉形圧力計で、主として屋外や雰囲気の悪い場所でのご使用に適しています。
仕様屋外用 トラスコ品番838-3638 ケース形状A枠(立型つば無し) 質量(g)390 種類密閉形真空計 ねじ径G3/8B 外径(Φmm)100 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)ABS樹脂 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD 最小目盛(MPa)-0.002 圧力レンジ(MPa)-0.1~0
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷

右下精器製造密閉形真空計 Φ75
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計に基づく密閉形圧力計で、主として屋外や雰囲気の悪い場所でのご使用に適しています。
仕様屋外用 トラスコ品番838-3621 ケース形状A枠(立型つば無し) 質量(g)210 種類密閉形真空計 ねじ径G3/8B 外径(Φmm)75 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)ABS樹脂 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD 最小目盛(MPa)-0.002 圧力レンジ(MPa)-0.1~0
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷

『圧力計』には他にこんなカテゴリがあります