デジタル真空計岡野製作所当日出荷から5日以内出荷
半導体圧力センサを用いたデジタル真空計です。環境への配慮やガラス管の破損による飛散事故など、水銀式計器の抱えるリスクから解放されます。 U字型真空計と同等以上の測定範囲と分解能を持ち、また表示も読み取りやすいデジタル液晶なので、U字型真空計の代替としても適しています。
仕様レコーダ出力:0-1V種類真空計電源AC100~240V(ACアダプタ)測定範囲(kPa)0.1~101.3分解能0.1kPa測定範囲(Pa)-センサー型式半導体圧力センサ通信出力USB-2.0(MicroUSB-B)