商品豆知識
半導体圧力センサを用いたデジタル真空計です。環境への配慮やガラス管の破損による飛散事故など、水銀式計器の抱えるリスクから解放されます。 U字型真空計と同等以上の測定範囲と分解能を持ち、また表示も読み取りやすいデジタル液晶なので、U字型真空計の代替としても適しています。
仕様レコーダ出力:0-1V
種類真空計
電源AC100~240V(ACアダプタ)
測定範囲(kPa)0.1~101.3
分解能0.1kPa
測定範囲(Pa)-
センサー型式半導体圧力センサ
通信出力USB-2.0(MicroUSB-B)
圧力・流量測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。