真空計 :「真空計測定子」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
佐藤真空電離真空計
多様な用途に対応可能な多機能、高精度の電離真空計です。 外部からのコントロールをはじめ、通信機能、BCD出力等オプション機能を充実させ、各種制御、FA化に貢献します。
トラスコ品番838-3576 寸法(mm)W144×D340×H96 質量(kg)4 測定範囲9.9×10-2~1×10-7Pa 種類真空計 出力IV-55型 Φ15ゲージポート取付 電源電圧AC100V/120V/240V±10% 50Hz/60Hz 85VA 電源電圧(V)AC100/120/240±10% 50Hz/60Hz 85VA 制御出力レコーダ出力 フルレンジDC5V/10V 切換接点出力 2点 110V AC 0.5A(抵抗負荷) 測定流体気体 圧力レンジ(Pa)9.9×10-2~1×10-7 設定圧力単位Pa
1個
349,800 税込384,780
30日以内出荷

フィラメントの断線がなく、高真空領域での確実な放電を実現する放電監視機能を標準装備。 キー操作で取り扱いやすくデジタルとバーグラフで圧力状態を表示し、放電停止時など各種メッセージにより動作状態を確認できる安心機能付です。
トラスコ品番838-3459 寸法(mm)W144×D220×H96 質量(kg)1.8 測定範囲5.0×10-1~1×10-6Pa 種類真空計 電源電圧AC100V~240V±10% 50Hz/60Hz 30VA 電源電圧(V)AC100~240±10% 50Hz/60Hz 30VA 制御出力レコーダ出力 フルレンジ DC5V/10V 切換接点出力 2点 110V AC 0.5A(抵抗負荷) 測定子C-4A型 Φ15ゲージポート取付測定子方式: C - 4A逆マグネトロン形コールドカソードゲージ 圧力レンジ(Pa)5.0×10-1~1×10-6 設定圧力単位Pa
1個
379,800 税込417,780
30日以内出荷

大気圧から高真空まで広範囲の圧力を測定可能な真空計です。
設定圧力単位Pa 種類真空計
1個
119,800 税込131,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『圧力計』には他にこんなカテゴリがあります