真空計 :「デジタル絶対圧計」の検索結果
スマートフォンとのダイレクト接続です。USBケーブルによりスマートフォンとダイレクト接続(特許出願中)します。その他の設備は不要です。パソコンとの接続も可能です。
用途真空ポンプメンテナンス時の到達圧力確認に。真空装置メンテナンス時の圧力確認に。
仕様繰り返し性:±2%
材質測定子フィラメント:白金(Pt)
材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt)
種類真空計
使用温度範囲(℃)10~40
外形寸法(mm)Φ46×81
電源電圧DC5V±5%、350mA(MAX)
精度±10%/±20%
電源電圧(V)DC+5%350mAMAX
保護等級IP30
使用湿度範囲15~85%(但し結露なきこと)
取付姿勢制限無し
保管温度範囲(℃)-20~65(但し結露なきこと)
I/OコネクタUSB microB
圧力測定範囲(Pa)5×10-2~1×10+5
圧力・流量測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。