LCDディスプレイにデジタル・アナログ値を同時に表示します。
表示単位はmbar・Torr・hPaを選択できます。
校正証明書一般校正
測定範囲1~1060hPa(mbar)
測定精度<1mbar±1digit
表示アナログ・デジタルLCD表示
表示単位mbar・hPa(真空)
測定周期(秒)1
最高許容圧力(MPa)0.15(1.5bar)
最高温度(℃)80(気体/短時間)
接続小フランジ NW16、ホースノズル外径Φ8mm・12mm(交換式 標準付属)
電池9Vアルカリ乾電池(テスト用付属)
仕様圧力変換器:電気容量式/セラミック製ダイアフラム
アズワン品番1-5118-01-56
1台
¥199,800
税込¥219,780
9日以内出荷
LCDディスプレイにデジタル・アナログ値を同時に表示します。表示単位はmbar・Torr・hPaを選択できます。
仕様【圧力変換器】電気容量式/セラミック製ダイアフラム
種別DVR2pro
寸法(mm)115×115×56
質量(g)400
種類真空計
電源アルカリ電池(9V、006P type)
温度(℃)【最高気体】80(短時間)
精度±1hPa、±1digit(温度係数<0.15hPa/k)
表示方式アナログ・デジタルLCD表示
接続小フランジ NW16、ホースノズル外径Φ8mm・12mm(交換式 標準付属)
測定原理静電容量式(アルミナセラミックス製)
測定周期(秒)1
測定範囲(hPa)1~1060
最高許容圧力(MPa)0.15(1.5bar)
表示単位hPa、mbar、Torr
アズワン品番1-5118-01-20
校正証明書一般校正
1台
¥199,800
税込¥219,780
9日以内出荷
圧力計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。