3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フィラメントの断線がなく、高真空領域での確実な放電を実現する放電監視機能を標準装備。 キー操作で取り扱いやすくデジタルとバーグラフで圧力状態を表示し、放電停止時など各種メッセージにより動作状態を確認できる安心機能付です。
トラスコ品番838-3459 寸法(mm)W144×D220×H96 質量(kg)1.8 測定範囲5.0×10-1~1×10-6Pa 種類真空計 電源電圧AC100V~240V±10% 50Hz/60Hz 30VA 電源電圧(V)AC100~240±10% 50Hz/60Hz 30VA 制御出力レコーダ出力 フルレンジ DC5V/10V 切換接点出力 2点 110V AC 0.5A(抵抗負荷) 測定子C-4A型 Φ15ゲージポート取付測定子方式: C - 4A逆マグネトロン形コールドカソードゲージ 圧力レンジ(Pa)5.0×10-1~1×10-6 設定圧力単位Pa
1個
379,800 税込417,780
30日以内出荷

ピラニ真空計測定子 ULVAC(アルバック) 動画あり
用途ピラニ真空計GPシリーズ用測定子(消耗品) 材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『圧力計』には他にこんなカテゴリがあります