絞り込み
圧力レンジ(MPa)
- -0.1~0.1(6)
ねじの呼び
- G(PF) 3/8(6)
外径(Φmm)
- 75(3)
- 100(3)
ケース形状

A枠(立型つば無し)(4)

B枠(立型つば有り)(2)
精度
- ±1.6%(6)
最小目盛(MPa)
- 0.005
- 0.01(8)
- 0.02(8)
- 0.05(7)
- 0.1(53)
ブランド
- TOKO(東洋計器興業)(6)
TOKO(東洋計器興業)
「圧力レンジ(MPa)」から絞り込む
-0.1~0.1(6)

一般連成計A形Φ75(簡易防滴形)
TOKO(東洋計器興業)(13件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から10日以内出荷形状立形ツバ無し(AT)ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計寸法A(mm)89ねじの種類G(PF)外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.寸法D(mm)68接続ねじ3/8G(PF)寸法E(mm)18寸法B(mm)39寸法C(mm)14材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604