絞り込み
圧力レンジ(MPa)
  • 0~0.1(2)
  • -0.1~0(4)
  • -0.1~0.1(44)
  • -0.1~0.15(4)
  • -0.1~0.16(11)
  • -0.1~0.2(45)
  • -0.1~0.25(17)
  • -0.1~0.3(44)
  • -0.1~0.35(4)
  • -0.1~0.4(44)
  • -0.1~0.5(19)
  • -0.1~0.6(45)
  • -0.1~0.7(11)
  • -0.1~1(46)
  • -0.1~1.5(32)
  • -0.1~1.6(17)
  • -0.1~2(41)
  • -0.1~2.5(15)
  • -0.1~3.5(5)
  • -0.1~4(4)
ねじの呼び
  • 1/4(4)
  • 3/8(30)
  • G(PF) 1/4(1)
  • G(PF) 3/8(16)
  • G(PF) 1/2(2)
  • R(PT) 1/4(3)
  • R(PT) 3/8(8)
  • R(PT) 1/2(2)
  • その他(3)
外径(Φmm)
  • 75
  • 52(1)
  • 60(27)
  • 63(5)
  • 78(7)
  • 80(1)
  • 80.5(1)
  • 100(70)
  • 103(7)
  • 105.5(1)
  • 150(52)
  • 153(3)
  • 154(3)
  • 200(8)
ケース形状
ケース形状
A枠(立型つば無し)(22)
ケース形状
B枠(立型つば有り)(16)
ケース形状
D枠(埋込型つば有り)(4)
ケース形状
D枠(埋込型つば無し)(12)
測定流体
  • 気体(22)
  • 液体(6)
校正証明書
  • なし(2)
  • 付き(11)
なし・付き
精度
  • ±1.6%(25)
  • その他(10)
±1.6%・その他
最小目盛(MPa)
  • 0.005(3)
  • 0.01(4)
  • 0.02(4)
  • 0.05(3)
  • 0.1(34)
0.005・0.01・0.02・0.05・0.1
ブランド
  • 旭計器工業(30)
  • 第一計器(13)
  • 長野計器(3)
  • TOKO(東洋計器興業)(3)
旭計器工業・第一計器・長野計器・TOKO(東洋計器興業)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力レンジ(MPa)から絞り込む
-0.1~0.1(44)
-0.1~0.2(45)
-0.1~0.3(44)
-0.1~0.4(44)
-0.1~0.5(19)
-0.1~0.6(45)
-0.1~1(46)
-0.1~1.5(32)
-0.1~1.6(17)
-0.1~2(41)
圧力レンジ(MPa)をもっと見る
  • 一般連成計A形Φ75(簡易防滴形) TOKO(東洋計器興業)

    一般連成計A形Φ75(簡易防滴形)

    TOKO(東洋計器興業)(13件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状立形ツバ無し(AT)ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計寸法A(mm)89ねじの種類G(PF)外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.寸法D(mm)68接続ねじ3/8G(PF)寸法E(mm)18寸法B(mm)39寸法C(mm)14材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
  • HNT汎用圧力計 第一計器

    HNT汎用圧力計

    第一計器
    2,398税込2,638
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
    種類汎用連成計材質(接続部)黄銅接続形状T
  • 普通形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:AC20 長野計器

    普通形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:AC20

    長野計器(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個ほか
    当日出荷から29日以内出荷
    型番7桁(モデルNo.)が、目盛板マークの下に入ります。 基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
    用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。質量(g)約300
  • 一般連成計B形Φ75 TOKO(東洋計器興業)

    一般連成計B形Φ75

    TOKO(東洋計器興業)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    種類汎用圧力計ねじの種類G(PF)
  • 隔膜式連成計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン) 第一計器

    隔膜式連成計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)

    第一計器
    22,900税込25,190
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。 受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。
    用途石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。仕様封入液:シリコン材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース材質(ガスケット)テフロン材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L最小目盛(MPa)-0.1ダイヤフラム径(Φmm)76
  • 一般連成計A形Φ75 TOKO(東洋計器興業)

    一般連成計A形Φ75

    TOKO(東洋計器興業)(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種類汎用圧力計ねじの種類G(PF)
  • 密閉形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:BC10 長野計器

    密閉形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:BC10

    長野計器
    8,698税込9,568
    1個ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
    用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約500測定流体気体・液体
  • HNT汎用圧力計 第一計器

    HNT汎用圧力計

    第一計器
    4,998税込5,498
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
    種類汎用連成計ねじの種類G測定流体空圧、油圧、その他材質(接続部)黄銅特性耐振
  • ブルドン管連成計 A形 旭計器工業

    ブルドン管連成計 A形

    旭計器工業
    6,998税込7,698
    1個
    21日以内出荷から30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    種類ブルドン管連成計最小目盛(MPa)-0.1
  • 汎用型連成計(A枠/立形)75Φ 長野計器

    汎用型連成計(A枠/立形)75Φ

    長野計器(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷
    JIS規格に対応した圧力計です。 ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。 外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
    用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。仕様JIS規格材質(ガラス)無機ガラス(ケース)電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)・黒色(カバー)SUS430・生地種類汎用連成計使用温度範囲(℃)-5~40呼び寸法(mm)Φ75呼びATねじの種類G(PF)寸法D(Φmm)80.5ケース色寸法h(mm)70測定流体気体、液体寸法f(mm)18材質(接液部)ブルドン管:C6872T 株:C3604BD
  • 密閉形連成計 A形 旭計器工業

    密閉形連成計 A形

    旭計器工業
    9,790税込10,769
    1個
    21日以内出荷から30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    形状縁なし形(A型)種類密閉形連成計精度1.6材質(ねじ部)BS(一般用)最小目盛(MPa)-0.1
  • 隔膜式連成計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン) 第一計器

    隔膜式連成計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)

    第一計器
    39,980税込43,978
    1セット
    10日以内出荷
    仕様封入液:シリコンケース形状A型種類隔膜式連成計精度±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース材質(ガスケット)テフロン材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L最小目盛(MPa)-0.1ダイヤフラム径(Φmm)76校正証明書付き
  • 密閉形連成計 D形 旭計器工業

    密閉形連成計 D形

    旭計器工業
    10,980税込12,078
    1個
    21日以内出荷から30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    形状埋込形(D型)種類密閉形連成計精度1.6材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)-0.1
  • ブルドン管連成計 D形 旭計器工業

    ブルドン管連成計 D形

    旭計器工業
    7,998税込8,798
    1個
    21日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    形状埋込形(D型)種類ブルドン管連成計精度1.6最小目盛(MPa)-0.1
  • HNT汎用圧力計 第一計器

    HNT汎用圧力計

    第一計器(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
    種類汎用連成計寸法L(mm)17ねじの種類G材質(ケース)アルミ金色測定流体蒸気用寸法f(mm)18材質(接続部)黄銅接続形状T特性一般
  • HNT汎用圧力計 第一計器

    HNT汎用圧力計

    第一計器
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の連成計で、構造が簡単な為取扱いが容易です。圧力、真空の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
    ケース形状B枠(立型つば有り)接続部のサイズG3/8B (PF)測定範囲(MPa)-0.1~1種類汎用連成計ねじの種類G(PF)外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.接続ねじ3/8G(PF)測定流体空圧、油圧、その他メーカー商品コードHNT-331B-1/-0.1MPA
  • 密閉形連成計 B形 旭計器工業

    密閉形連成計 B形

    旭計器工業
    9,590税込10,549
    1個
    21日以内出荷から30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    形状丸縁形(B型)種類密閉形連成計精度±1.6%F.S材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)-0.1
  • 密閉形連成計 A形 旭計器工業

    密閉形連成計 A形

    旭計器工業
    13,900税込15,290
    1個
    21日以内出荷から30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
    種類密閉形連成計材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)最小目盛(MPa)-0.1
  • IPT一般圧力計 SUS製 第一計器

    IPT一般圧力計 SUS製

    第一計器
    13,980税込15,378
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
    種類一般連成計材質(接続部)SUS特性耐食
  • HNT汎用圧力計 第一計器

    HNT汎用圧力計

    第一計器
    4,698税込5,168
    1個
    11日以内出荷から21日以内出荷
    量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
    ケース形状B枠(立型つば有り)精度±1.6%F.S.測定流体空圧、油圧、その他
  • 密閉形連成計 D形 旭計器工業

    密閉形連成計 D形

    旭計器工業
    25,280税込27,808
    1セット
    29日以内出荷から38日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
    形状埋込形(D型)種類密閉形連成計精度±1.6%F.S材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)-0.1
  • 密閉形連成計 A形 蒸気用耐振形 旭計器工業

    密閉形連成計 A形 蒸気用耐振形

    旭計器工業
    25,280税込27,808
    1セット
    38日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
    性能蒸気用耐震形形状縁なし形(A型)種類密閉形連成計材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1
  • 密閉形連成計 A形 旭計器工業

    密閉形連成計 A形

    旭計器工業
    24,180税込26,598
    1セット
    29日以内出荷から38日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
    形状縁なし形(A型)種類密閉形連成計精度1.6材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)最小目盛(MPa)-0.1
  • 密閉形真空計 D形 蒸気用耐振形 旭計器工業

    密閉形真空計 D形 蒸気用耐振形

    旭計器工業
    26,380税込29,018
    1セット
    38日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
    性能蒸気用耐震形形状埋込形(D型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1圧力範囲(MPa)-0.1~0
  • 密閉形連成計 D形 蒸気用耐振形 旭計器工業

    密閉形連成計 D形 蒸気用耐振形

    旭計器工業
    26,380税込29,018
    1セット
    38日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
    性能蒸気用耐震形形状埋込形(D型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1
  • 密閉形連成計 B形 蒸気用耐振形 旭計器工業

    密閉形連成計 B形 蒸気用耐振形

    旭計器工業
    25,280税込27,808
    1セット
    38日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
    性能蒸気用耐震形形状丸縁形(B型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1
  • 密閉形連成計 B形 旭計器工業

    密閉形連成計 B形

    旭計器工業
    24,180税込26,598
    1セット
    29日以内出荷から38日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
    形状丸縁形(B型)種類密閉形連成計精度±1.6%F.S材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)-0.1
  • 密閉形連成計 B形 旭計器工業

    密閉形連成計 B形

    旭計器工業
    19,780税込21,758
    1セット
    29日以内出荷から38日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    形状丸縁形(B型)種類密閉形連成計精度±1.6%F.S材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)-0.1
  • 密閉形連成計 A形 蒸気用耐振形 旭計器工業

    密閉形連成計 A形 蒸気用耐振形

    旭計器工業
    20,880税込22,968
    1セット
    38日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    性能蒸気用耐震形形状縁なし形(A型)材質(ねじ部)BS(一般用)測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1
  • 密閉形連成計 B形 蒸気用耐振形 旭計器工業

    密閉形連成計 B形 蒸気用耐振形

    旭計器工業
    20,880税込22,968
    1セット
    38日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    性能蒸気用耐震形形状丸縁形(B型)材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1
  • 密閉形真空計 D形 蒸気用耐振形 旭計器工業

    密閉形真空計 D形 蒸気用耐振形

    旭計器工業
    21,980税込24,178
    1セット
    38日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    性能蒸気用耐震形形状埋込形(D型)材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1圧力範囲(MPa)-0.1~0
  • ブルドン管連成計 D形 旭計器工業

    ブルドン管連成計 D形

    旭計器工業
    17,800税込19,580
    1セット
    29日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    形状埋込形(D型)種類ブルドン管連成計精度±1.6%F.S最小目盛(MPa)-0.1
  • ブルドン管連成計 A形 旭計器工業

    ブルドン管連成計 A形

    旭計器工業
    17,030税込18,733
    1セット
    29日以内出荷から38日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    形状縁なし形(A型)種類ブルドン管連成計精度±1.6%F.S最小目盛(MPa)-0.1
  • 密閉形連成計 D形 蒸気用耐振形 旭計器工業

    密閉形連成計 D形 蒸気用耐振形

    旭計器工業
    21,980税込24,178
    1セット
    38日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    性能蒸気用耐震形形状埋込形(D型)材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1
  • 密閉形連成計 A形 旭計器工業

    密閉形連成計 A形

    旭計器工業
    19,780税込21,758
    1セット
    29日以内出荷から38日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    形状縁なし形(A型)種類密閉形連成計精度±1.6%F.S材質(ねじ部)BS(一般用)最小目盛(MPa)-0.1
  • 密閉形連成計 D形 旭計器工業

    密閉形連成計 D形

    旭計器工業
    20,880税込22,968
    1セット
    29日以内出荷から38日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    形状埋込形(D型)種類密閉形連成計精度±1.6%F.S材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)-0.1
  • 隔膜式連成計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン) 第一計器

    隔膜式連成計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)

    第一計器
    53,980税込59,378
    1セット
    10日以内出荷
    仕様封入液:シリコン種類隔膜式連成計材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース材質(ガスケット)テフロン材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L最小目盛(MPa)-0.1ダイヤフラム径(Φmm)76校正証明書付き
  • 隔膜式連成計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン) 第一計器

    隔膜式連成計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)

    第一計器
    43,980税込48,378
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。 受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。
    用途石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。仕様封入液:シリコン種類隔膜式連成計材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース材質(ガスケット)テフロン材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L最小目盛(MPa)-0.1ダイヤフラム径(Φmm)76
  • 密閉形連成計 D形 蒸気用耐振形 旭計器工業

    密閉形連成計 D形 蒸気用耐振形

    旭計器工業
    16,980税込18,678
    1個
    30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
    性能蒸気用耐震形材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1
  • 密閉形連成計 D形 蒸気用耐振形 旭計器工業

    密閉形連成計 D形 蒸気用耐振形

    旭計器工業
    11,980税込13,178
    1個
    30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    性能蒸気用耐震形材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1

圧力計』には他にこんなカテゴリがあります

連成計