「圧力レンジ(MPa)」から絞り込む
-0.1~1.5(1)
-0.1~2.5(1)
-0.1~3(1)
チャージホースがそのまま使用できます。
適合R12、R22、R502用
エスコ品番EA106F
使用方法銅パイプをフレアーして取付けて下さい。
材質主要部:真鍮製砲金
材質(本体)真鍮製砲金
種類連成計
本体厚さ(mm)32
材質(ケース)合金製
測定流体空圧、油圧、水圧
材質(ブルドン管)アルミプラス
表示圧力範囲(MPa)-0.1~1.5
接続形状1/4フレアー
1個
¥2,860
税込¥3,146
翌日出荷
3種のガスの蒸発温度が一目でわかる。SI表示(国際単位系)を採用しています。ゼロ調整ねじ付。0点調整はマイナスドライバー1本で楽にできます。
適合R407C、R404A用
エスコ品番EA106HA
色ブルー
種類連成計
表示圧力範囲(MPa)-0.1~2.5
1個
¥3,770
税込¥4,147
翌日出荷
チャージホースがそのまま使用できます。
外径(Φmm)63
接続ねじ1/4フレア
適合R12、R22、R502用
エスコ品番EA106F-1
使用方法銅パイプをフレアーして取付けて下さい。
材質主要部:真鍮製砲金
ケース形状A枠(立型つば無し)
材質(本体)真鍮製砲金
種類連成計
本体厚さ(mm)32
材質(ケース)合金製
測定流体空圧、油圧、水圧
材質(ブルドン管)アルミプラス
表示圧力範囲(MPa)-0.1~3
圧力レンジ(MPa)-0.1~3
1個
¥3,080
税込¥3,388
翌日出荷
圧力・流量測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。