連成計 :「一般圧力計A形Φ75 簡易防滴型」の検索結果
「圧力レンジ(MPa)」から絞り込む
-0.1~0.1(2)
-0.1~0.2(2)
-0.1~0.3(2)
-0.1~0.4(2)
-0.1~0.5(2)
-0.1~0.6(2)
-0.1~0.7(2)
-0.1~1(2)
-0.1~1.5(2)
-0.1~2(2)
圧力レンジ(MPa)をもっと見る
外径(Φmm)75
形状立形ツバ無し(AT)
接続ねじ3/8G(PF)
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類汎用圧力計
寸法A(mm)89
精度±1.6%F.S.
寸法D(mm)68
寸法E(mm)18
寸法B(mm)39
寸法C(mm)14
材質(ブルドン管)C2680
材質(株)C3604
圧力・流量測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。