「圧力レンジ(MPa)」から絞り込む
一般連成計A形Φ60TOKO(東洋計器興業)(5件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
外径(Φmm)60ケース形状A枠(立型つば無し)接続ねじ1/4G(PF)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.
一般連成計A形Φ75(簡易防滴形)TOKO(東洋計器興業)(13件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
外径(Φmm)75形状立形ツバ無し(AT)接続ねじ3/8G(PF)ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計寸法A(mm)89精度±1.6%F.S.寸法D(mm)68寸法E(mm)18寸法B(mm)39寸法C(mm)14材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604