「圧力レンジ(MPa)」から絞り込む
-0.1~0.1(7)
-0.1~0.2(7)
-0.1~0.3(7)
-0.1~0.4(7)
-0.1~0.5(7)
-0.1~0.6(7)
-0.1~0.7(7)
-0.1~1(7)
-0.1~1.5(7)
-0.1~1.6(1)
外径(Φmm)75
形状立形ツバ無し(AT)
接続ねじ3/8G(PF)
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類汎用圧力計
寸法A(mm)89
精度±1.6%F.S.
寸法D(mm)68
寸法E(mm)18
寸法B(mm)39
寸法C(mm)14
材質(ブルドン管)C2680
材質(株)C3604
外径(Φmm)60
ケース形状A枠(立型つば無し)
接続ねじ1/4G(PF)
種類汎用圧力計
精度±1.6%F.S.
圧力・流量測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。