「圧力レンジ(MPa)」から絞り込む
-0.1~0.1(28)
-0.1~0.2(28)
-0.1~0.3(28)
-0.1~0.4(28)
-0.1~0.6
-0.1~1(28)
-0.1~1.5(22)
-0.1~1.6(10)
-0.1~2(24)
-0.1~2.5(9)
圧力レンジ(MPa)をもっと見る
こんなお得な商品も!
圧力計 立形 Gネジ Φ100
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
型番7桁(モデルNo.)が、目盛板マークの下に入ります。
基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)
圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)
外径(Φmm)100
質量(g)約400
型番7桁(モデルNo.)が、目盛板マークの下に入ります。
基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)
圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)
質量(g)約300
密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)
質量(g)約500
測定流体気体・液体
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状丸縁形(B型)
精度1.6
材質(ねじ部)BS(一般用)
材質(ケース)金属ネジ蓋
最小目盛(MPa)-0.1
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状埋込形(D型)
精度1.6
材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)
材質(ケース)金属ネジ蓋
最小目盛(MPa)-0.1
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状縁なし形(A型)
精度1.6
材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)
最小目盛(MPa)-0.1
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状丸縁形(B型)
精度1.6
材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)
材質(ケース)金属ネジ蓋
最小目盛(MPa)-0.1
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状埋込形(D型)
精度1.6
材質(ねじ部)BS(一般用)
材質(ケース)金属ネジ蓋
最小目盛(MPa)-0.1
仕様封入液:シリコン
ケース形状A型
精度±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃
材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース
材質(ガスケット)テフロン
材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304
材質(ダイヤフラム)SUS316L
最小目盛(MPa)-0.1
ダイヤフラム径(Φmm)76
校正証明書付き
仕様封入液:シリコン
材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース
材質(ガスケット)テフロン
材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304
材質(ダイヤフラム)SUS316L
最小目盛(MPa)-0.1
ダイヤフラム径(Φmm)76
校正証明書付き
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状丸縁形(B型)
材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)
材質(ケース)金属ネジ蓋
精度等級1.6
最小目盛(MPa)-0.1
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
性能蒸気用耐震形
形状縁なし形(A型)
材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)
測定流体蒸気
精度等級1.6
最小目盛(MPa)-0.1
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
性能蒸気用耐震形
形状埋込形(D型)
材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)
材質(ケース)金属ネジ蓋
測定流体蒸気
精度等級1.6
最小目盛(MPa)-0.1
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
性能蒸気用耐震形
形状埋込形(D型)
材質(ねじ部)BS(一般用)
材質(ケース)金属ネジ蓋
測定流体蒸気
精度等級1.6
最小目盛(MPa)-0.1
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
性能蒸気用耐震形
形状丸縁形(B型)
材質(ねじ部)BS(一般用)
材質(ケース)金属ネジ蓋
測定流体蒸気
精度等級1.6
最小目盛(MPa)-0.1
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
性能蒸気用耐震形
形状縁なし形(A型)
材質(ねじ部)BS(一般用)
測定流体蒸気
精度等級1.6
最小目盛(MPa)-0.1
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
性能蒸気用耐震形
形状丸縁形(B型)
材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)
材質(ケース)金属ネジ蓋
測定流体蒸気
精度等級1.6
最小目盛(MPa)-0.1
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状埋込形(D型)
材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)
材質(ケース)金属ネジ蓋
精度等級1.6
最小目盛(MPa)-0.1
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状埋込形(D型)
材質(ねじ部)BS(一般用)
材質(ケース)金属ネジ蓋
精度等級1.6
最小目盛(MPa)-0.1
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状丸縁形(B型)
材質(ねじ部)BS(一般用)
材質(ケース)金属ネジ蓋
精度等級1.6
最小目盛(MPa)-0.1
圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。接点材料は、白金-白金を使用しています。設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。
測定流体気体及び液体
接続形状U
圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。接点材料は、白金-白金を使用しています。設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。
測定流体気体及び液体
接続形状U
このマイクロスイッチ付圧力計は、圧力によって変位するブルドン管またはベローズの先端がマイクロスイッチを作動させON-OFFの電気信号を発するもので警報または制御用に使用するものです。電気容量の大きなマイクロスイッチを使用しており大容量の負荷に使用が可能で指示と接点用エレメントが別になっているため接点後の指示遅れはありません。マイクロスイッチの寿命は定格の場合50万回以上です。
測定流体気体及び液体
接続形状T
圧力計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。