連成計 :「長野計器 連成計」の検索結果
「圧力レンジ(MPa)」から絞り込む
-0.1~0.1(6)
-0.1~0.2(6)
-0.1~0.3(6)
-0.1~0.4(6)
-0.1~0.5(6)
-0.1~0.6(6)
-0.1~0.7(6)
-0.1~1(7)
-0.1~1.5(6)
-0.1~2(6)
圧力レンジ(MPa)をもっと見る
外径(Φmm)75
形状立形ツバ無し(AT)
接続ねじ3/8G(PF)
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類汎用圧力計
寸法A(mm)89
精度±1.6%F.S.
寸法D(mm)68
寸法E(mm)18
寸法B(mm)39
寸法C(mm)14
材質(ブルドン管)C2680
材質(株)C3604
外径(Φmm)60
ケース形状A枠(立型つば無し)
接続ねじ1/4G(PF)
種類汎用圧力計
精度±1.6%F.S.
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の連成計で、構造が簡単な為取扱いが容易です。圧力、真空の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
測定範囲(MPa)-0.1~1
ケース形状B枠(立型つば有り)
接続部のサイズG3/8B (PF)
種類連成計
外径(Φmm)75
精度±1.6%F.S.
接続ねじG3/8B(PF)
測定流体空圧、油圧、その他
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
圧力・流量測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。