グリセリン入圧力計 :「PFネジ」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「圧力レンジ(MPa)」から絞り込む
0~0.2(1)
0~0.4(1)
0~25(1)
材質【透明板】ポリカーボネート 全長(mm)142 外径(Φmm)100 精度±1.6%F.S 材質(ケース)SUS304 取付ねじG3/8” 使用流体水、空気、油など 材質(接続部)真鍮 圧力レンジ(MPa)0~25
1個(1個)
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外径(Φmm)60 ケース形状A枠(立型つば無し) 接続口径G1/4 材質(本体)真鍮製砲金 種類グリセリン入圧力計 使用温度範囲(℃)10~50 接続ねじG1/4 材質(ケース)合金製 材質(ブルドン管)アルミプラス 材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『圧力計』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング