グリセリン封入形で振動や脈動に対して狂いが少なく、指度の読取が容易です。
圧力計は油圧(MPa)表示としています。形式表示は圧力計の外径とフルスケールで表しています。
圧力計にkN目盛を施す場合は、シリンダ内径または受圧面積を明記し、そのジャッキにのみ使用できます。
向きは銅パッキンの枚数で調整してください。
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類グリセリン入圧力計
測定流体油
PGO形は油(グリセリン)封入形です。
振動や脈動に対して誤差が少なく指度の読取も容易です。
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類グリセリン入圧力計
最高使用圧力(MPa)200
精度±1FS
接続ねじG1/2B JIS
測定流体油
最大目盛250MPa
最小目盛(MPa)5
1個
¥79,980
税込¥87,978
9日以内出荷
圧力・流量測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。