「圧力レンジ(MPa)」から絞り込む
0~1(3)
外径(Φmm)100
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類グリセリン入圧力計
寸法L(mm)14
寸法H(mm)143
寸法a(mm)18
精度±1.6%F.S
寸法D(Φmm)106
接続ねじG3/8(PF)
材質(ケース)アルミシルバーメッキ
寸法b(mm)47
大きさΦ100
寸法h(mm)90
測定流体気体、液体
材質(ブルドン管)C2700T/SUS316
材質(株)C3604
寸法f(mm)18
接続形状U
30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。
また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。
精度±1.6%F.S
種類グリセリン入圧力計
寸法L(mm)12
寸法H(mm)90
寸法a(mm)16
寸法D(Φmm)65
材質(ケース)アルミシルバーメッキ
寸法b(mm)40
大きさΦ60
寸法h(mm)57.5
測定流体気体、液体
材質(ブルドン管)C2700T/SUS316
材質(株)C3604
寸法f(mm)14
接続形状U
圧力・流量測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。