外径(Φmm)39
仕様封入液:グリセリン液100%、許容振動範囲:0~7G、中心裏ネジ、株形状:四角
ケース形状D枠(埋込型つば無し)
質量(g)110
種類グリセリン入圧力計
使用温度範囲(℃)-5~40
精度±3%/F.S.
接続ねじR1/4
材質(ケース)ステンレス
使用流体一般石油系作動油、水-グリコール系作動油、りん酸エステル系作動油、水
外径(Φmm)50
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類グリセリン入圧力計
精度±1.6%F.S.
こんなお得な商品も!

グリセリン入り圧力計(G立形)
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。
用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。
外径(Φmm)60
ケース形状A枠(立型つば無し)
質量(g)230
種類グリセリン入圧力計
ねじ径G1/4B
精度±1.6%F.S.
材質(ケース)ステンレス
測定流体気体、液体
材質(株)C3604BD
振動がある場所で使用が可能です。
用途圧力測定に使用。
ケース形状A枠(立型つば無し)
材質本体:SUS304/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC
種類グリセリン入圧力計
精度±1.6%F.S.
接続ねじG1/4
圧力・流量測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。