36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
3/8(1)
G(PF) 1/4(9)
G(PF) 3/8(28)
G(PF) 1/2(1)
R(PT) 3/8(1)
R(PT) 1/2(1)
第一計器微圧計
圧力指示の読み取りが容易です。 大きさ、形状、圧力スパン等の種類が豊富な製品です。
ケース形状A型 精度±2.5%F.S相当 材質(ケース)SUS304
1個ほか
特価
5,898 税込6,488
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

外径(Φmm)60 ケース形状A枠(立型つば無し) 接続ねじ1/4G(PF) 種類微圧計 精度±2%F.S.
1台
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外径(Φmm)75 ケース形状A枠(つば無) 接続ねじ3/8G(PF) 種類微圧計 寸法A(mm)78 精度±2%F.S. 寸法D(mm)68 寸法E(mm)18 寸法B(mm)52 寸法C(mm)10
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力を測定できます。
ケース形状A枠(立型つば無し) 測定流体気体 質量(g)600 種類微圧計 ねじ径G3/8B 外径(Φmm)75 精度±1目盛 材質(ケース)SPC 材質(株)C3604BD
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力(低真空)を計測する測定器です。
仕様過圧防止装置付 ケース形状A枠(立型つば無し) 質量(g)210 種類微圧計 ねじ径G1/4B 外径(Φmm)60 精度±1目盛 材質(ケース)SPC 測定流体気体 材質(株)C3604BD
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力(低真空)を計測する測定器です。
ケース形状A枠(立型つば無し) 測定流体気体 仕様過圧防止装置付 質量(g)550 種類微圧計 ねじ径G3/8B 外径(Φmm)100 精度±1目盛 材質(ケース)SPC 材質(株)C3604BD
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力(低真空)を計測する測定器です。
ケース形状A枠(立型つば無し) 質量(g)210 種類真空微圧計 ねじ径G1/4B 外径(Φmm)60 精度±1目盛 材質(ケース)SPC 材質(株)C3604BD 最小目盛(kPa)-0.2 圧力レンジ(kPa)-10~0
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

ブルドン管式では測定できない微、低気圧をF.S2.5%の以内精度で測定可能です。
外径(Φmm)100 ケース形状A枠(立型つば無し) 材質接続ネジ部/真鍮連絡パイプ部/銅受圧部/真鍮箔各部接合/はんだ 種類微圧計 接続ねじG3/8
1台
7,598 税込8,358
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブルドン管式では測定できない微、低気圧をF.S2.5%の以内精度で測定可能です。
外径(Φmm)75 ケース形状A枠(立型つば無し) 材質接続ネジ部/真鍮連絡パイプ部/銅受圧部/真鍮箔各部接合/はんだ 種類微圧計 接続ねじG3/8
1台
6,498 税込7,148
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外径(Φmm)100 ケース形状A枠(つば無) 接続ねじ3/8G(PF) 種類微圧計 精度±2%F.S.
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外径(Φmm)75 ケース形状A枠(立型つば無し) 材質接続ネジ部/真鍮連絡パイプ部/銅受圧部/真鍮箔各部接合/はんだ 種類微圧計 精度±2%F.S. 接続ねじG3/8 最小目盛(kPa)0.1 圧力レンジ(kPa)5
1台
9,598 税込10,558
当日出荷

右下精器製造微圧計 A型 G1/4B 60Φ
微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力を測定できます。
用途主にガスや気体用。 材質チャンバー:黄銅、株:黄銅 形状A型 精度±1目盛 接続ねじG1/4B 大きさ60
1個
8,398 税込9,238
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エスコ品番EA729DW-10 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類微圧計 精度±2.5%F.S. 接続ねじG3/8 圧力レンジ(kPa)0~10
1個
7,900 税込8,690
当日出荷

ブルドン管式圧力計で測定できない50kPa以下の微圧を測定するための機構を備えた指示計です。受圧素子にチャンバー(波板を2枚合わせたもの)を使用した製品です。ケース材質もステンレス製密閉ケースを使用することにより腐食性液体の測定、また雰囲気の悪い過酷な条件下で使用できる製品です。
材質チャンバー:SUS316L ケース形状縁なし形 材質(ケース)SUS304 電解研磨 材質(接続部)SUS316
1個
48,980 税込53,878
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

エスコ品番EA729DW-2 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類微圧計 精度±2.5%F.S. 接続ねじG3/8 圧力レンジ(kPa)0~2
1個
11,700 税込12,870
翌日出荷

エスコ品番EA729DV-50 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類微圧計 精度±2.5%F.S. 接続ねじG1/4 最小目盛(MPa)0.001 圧力レンジ(kPa)0~50
1個
7,220 税込7,942
当日出荷

第一計器微圧計 BAN
本器は、ブルドン管式圧力計で測定できない50kPa以下の微圧を測定するための機構を備えた指示計です。 受圧素子にチャンバー(波板を2枚合わせたもの)を使用した製品です。
種類微圧計 材質(ケース)SUS304 材質(接続部)C3604Crメッキ 接続形状T
1個ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

草場計器製作所N式微圧計
チャンバー方式の低圧測定用の微圧計です。標準で過圧防止装置が付いています。
用途接液部:真鍮 形状A形 直径(Φmm)75 精度±1.6%(圧力範囲の両端各10%は±2.4%) 接続ねじG3/8 機能過圧防止装置
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エスコ品番EA729DW-20 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類微圧計 精度±2.5%F.S. 接続ねじG3/8 圧力レンジ(kPa)0~20
1個
7,900 税込8,690
欠品中

エスコ品番EA729DV-20 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類微圧計 精度±2.5%F.S. 接続ねじG1/4 最小目盛(MPa)0.0005 圧力レンジ(kPa)0~20
1個
7,220 税込7,942
翌日出荷

エスコ品番EA729DV-10 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類微圧計 精度±2.5%F.S. 接続ねじG1/4 最小目盛(MPa)0.0002 圧力レンジ(kPa)0~10
1個
7,220 税込7,942
翌日出荷

エスコ品番EA729DX-10 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類微圧計 精度±2.5%F.S. 接続ねじG3/8 圧力レンジ(kPa)0~10
1個
8,800 税込9,680
翌日出荷

エスコ品番EA729DW-15 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類微圧計 精度±2.5%F.S. 接続ねじG3/8 圧力レンジ(kPa)0~15
1個
7,900 税込8,690
翌日出荷

エスコ品番EA729DV-5 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類微圧計 精度±2.5%F.S. 接続ねじG1/4 最小目盛(MPa)0.0001 圧力レンジ(kPa)0~5
1個
9,480 税込10,428
翌日出荷

右下精器製造微圧計 A型 G3/8B 100Φ
微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力を測定できます。
用途主にガスや気体用。 材質チャンバー:黄銅、株:黄銅 形状A型 精度±1目盛 接続ねじG3/8B 大きさ100
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ブルドン管圧力計で計測できない低圧力を計測する測定器です。。過圧防止装置付。
直径(Φmm)75 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類微圧計 接続ねじG3/8B
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エスコ品番EA729DX-50 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類微圧計 精度±2.5%F.S. 接続ねじG3/8 圧力レンジ(kPa)0~50
1個
8,800 税込9,680
翌日出荷

エスコ品番EA729DX-30 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類微圧計 精度±2.5%F.S. 接続ねじG3/8 圧力レンジ(kPa)0~30
1個
8,800 税込9,680
翌日出荷

エスコ品番EA729DX-3 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類微圧計 精度±2.5%F.S. 接続ねじG3/8 圧力レンジ(kPa)0~3
1個
11,300 税込12,430
翌日出荷

エスコ品番EA729DX-20 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類微圧計 精度±2.5%F.S. 接続ねじG3/8 圧力レンジ(kPa)0~20
1個
8,800 税込9,680
翌日出荷

エスコ品番EA729DX-15 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類微圧計 精度±2.5%F.S. 接続ねじG3/8 圧力レンジ(kPa)0~15
1個
8,800 税込9,680
翌日出荷

エスコ品番EA729DW-50 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類微圧計 精度±2.5%F.S. 接続ねじG3/8 圧力レンジ(kPa)0~50
1個
7,900 税込8,690
翌日出荷

エスコ品番EA729DW-5 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類微圧計 精度±2.5%F.S. 接続ねじG3/8 圧力レンジ(kPa)0~5
1個
11,700 税込12,870
翌日出荷

エスコ品番EA729DW-30 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類微圧計 精度±2.5%F.S. 接続ねじG3/8 圧力レンジ(kPa)0~30
1個
7,900 税込8,690
翌日出荷

エスコ品番EA729DW-3 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類微圧計 精度±2.5%F.S. 接続ねじG3/8 圧力レンジ(kPa)0~3
1個
11,700 税込12,870
翌日出荷

エスコ品番EA729DW-1 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類微圧計 精度±2.5%F.S. 接続ねじG3/8 圧力レンジ(kPa)0~1
1個
19,900 税込21,890
翌日出荷

『圧力計』には他にこんなカテゴリがあります