絞り込み
ねじの呼び
  • R(PT) 3/8
  • 3/8(1)
  • G(PF) 1/4(8)
  • G(PF) 3/8(28)
  • G(PF) 1/2(1)
  • R(PT) 1/4(1)
  • R(PT) 1/2(1)
外径(Φmm)
  • 75(2)
  • 83(1)
  • 100(2)
  • 108(1)
校正証明書
  • なし(1)
  • 付き(1)
ケース形状
ケース形状
A枠(立型つば無し)(2)
精度
  • ±2.5%(1)
ブランド
  • 第一計器(2)
第一計器
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
3/8(1)
G(PF) 1/4(8)
G(PF) 3/8(28)
G(PF) 1/2(1)
R(PT) 1/4(1)
R(PT) 3/8
R(PT) 1/2(1)
  • 微圧計 第一計器

    微圧計

    第一計器
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易です。 大きさ、形状、圧力スパン等の種類が豊富な製品です。
    材質チャンバー:C5191Pケース形状A型精度±2.5% (F.S相当)使用温度(℃)5~40材質(ケース)SUS304精度(%)±2.5F.S.材質(接続部)C3604Crメッキ
  • BAS金属密閉型微圧計 SUS製 第一計器

    BAS金属密閉型微圧計 SUS製

    第一計器
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ブルドン管式圧力計で測定できない50kPa以下の微圧を測定するための機構を備えた指示計です。受圧素子にチャンバー(波板を2枚合わせたもの)を使用した製品です。ケース材質もステンレス製密閉ケースを使用することにより腐食性液体の測定、また雰囲気の悪い過酷な条件下で使用できる製品です。
    材質チャンバー:SUS316Lケース形状縁なし形材質(ケース)SUS304 電解研磨材質(接続部)SUS316

圧力計』には他にこんなカテゴリがあります

微圧計