絞り込み
ねじの呼び
- R(PT) 3/8
- 3/8(1)
- G(PF) 1/4(7)
- G(PF) 3/8(28)
- G(PF) 1/2(1)
- R(PT) 1/4(1)
- R(PT) 1/2(1)
外径(Φmm)
- 75(2)
- 83(1)
- 100(2)
- 108(1)
校正証明書
- なし(1)
- 付き(1)
ケース形状

A枠(立型つば無し)(2)
精度
- ±2.5%(1)
ブランド
- 第一計器(2)
第一計器
「ねじの呼び」から絞り込む
3/8(1)
G(PF) 1/4(7)
G(PF) 3/8(28)
G(PF) 1/2(1)
R(PT) 1/4(1)
R(PT) 3/8
R(PT) 1/2(1)

微圧計
第一計器¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷から14日以内出荷圧力指示の読み取りが容易です。 大きさ、形状、圧力スパン等の種類が豊富な製品です。材質チャンバー:C5191Pケース形状A型精度±2.5% (F.S相当)使用温度(℃)5~40材質(ケース)SUS304精度(%)±2.5F.S.材質(接続部)C3604Crメッキ
BAS金属密閉型微圧計 SUS製
第一計器¥48,980~税込¥53,878~1個当日出荷から8日以内出荷ブルドン管式圧力計で測定できない50kPa以下の微圧を測定するための機構を備えた指示計です。受圧素子にチャンバー(波板を2枚合わせたもの)を使用した製品です。ケース材質もステンレス製密閉ケースを使用することにより腐食性液体の測定、また雰囲気の悪い過酷な条件下で使用できる製品です。材質チャンバー:SUS316Lケース形状縁なし形材質(ケース)SUS304 電解研磨材質(接続部)SUS316