1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KS3200は、この一台で想定されるほとんどの微差圧測定や制御ができるよう、あらゆる機能を取り入れたデジタル微差圧計です。高機能・高精度・低価格を実現し、さらに視認性が高くなるよう表示部にハイコントラストLCDを採用しました。各種設定はパネル前面のキーで容易に行うことができ、デザイン性を重視したブラックを基調とした斬新なパネルで、取り付けは前面からのワンタッチで簡単に行うことができます。測定レンジは 0-100Pa~5000Pa(差圧)、±100Pa~±5000Pa(連成圧)があり、空気及び非腐食性気体の測定が可能です。
用途半導体製造装置やクリーンルームの空調監視、配管内の差圧測定、地下鉄・地下道の空調システムとして 使用温度範囲(℃)0~50(氷結無きこと) 規格CE、UL、RoHS 電源DC24V(±10%) 保護等級IP40 表示精度±1digit 圧力ポート外径:入口Φ2.1mm・最大Φ3.0mm 使用環境湿度(%)35~85(結露しないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 出力電流4~20mA 出力形式NPNオープンコレクタ/Hi・Lo・Go 3点独立出力 圧力表示4桁LCD(単位:Pa)
1個
36,980 税込40,678
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

『圧力計』には他にこんなカテゴリがあります