フォースゲージ :「安全用」の検索結果

特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
0.01%の高確度、1μA分解能の電流測定・発生 片手操作が可能な画期的な出力調整ダイヤル HARTユニバーサル・コマンドと一部のコモン・プラクティス・コマンドを搭載
用途精密ループ校正器/バルブテスター 仕様24Vループ電力 付属品スタック可能なテスト・リード75×-8014赤黒・テスト・プローブTP220・わに口クリップ754-8016赤黒・フッククリップAC280赤黒・ソフトケースC115 寸法(mm)152×93×44 機能HART通信機能、HART抵抗、スパンチェック、電流シミュレートモード 直流電圧30.000V 直流電流24.000mA、発生:24.000mA 保証期間3年 防塵防水性能IP40 基本確度直流電圧:0.01%±2、直流電流:0.01%+2
1個
58,980 税込64,878
52日以内出荷

0.01%の高確度、1μA分解能の電流測定・発生 片手操作が可能な画期的な出力調整ダイヤル
用途精密ループ校正器/バルブテスター 仕様(24Vループ電力)〇、(媒体)ドライエア 付属品TL75テスト・リード赤黒・AC175わに口クリップ赤黒・ソフトケースC115 寸法(mm)152×93×44 分解能【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA【低圧センサー】0.01kPa、【高圧センサー】1kPa 直流電圧30.000V 直流電流24.000mA 保証期間3年 防塵防水性能IP40 確度低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.035% 直流電流(mA)24 基本確度【直流電圧】0.01%±2、【直流電流】0.01%+2
1個
169,800 税込186,780
46日以内出荷

0.01%の高確度、1μA分解能の電流測定・発生 片手操作が可能な画期的な出力調整ダイヤル HARTユニバーサル・コマンドと一部のコモン・プラクティス・コマンドを搭載 バルブ・テストにより、コントロールバルブの状態を簡単評価
用途精密ループ校正器/バルブテスター 仕様(24Vループ電力)〇 付属品スタック可能なテスト・リード75X-8014赤黒・テスト・プローブTP220・わに口クリップ754-8016赤黒・フッククリップAC280赤黒・ソフトケースC115・Lemo-USBケーブル・ValveTrackソフトウェア(無料ダウンロード) 寸法(mm)152×93×44 機能(HART通信)〇、(HART抵抗)〇、スパンチェック、電流シミュレートモード 直流電圧30.000V 直流電流24.000mA 保証期間3年 防塵防水性能IP40 直流電流(mA)24 基本確度【直流電圧】0.01%±2、【直流電流】0.01%+2
1個
479,800 税込527,780
24日以内出荷

0.01%の高確度、1μA分解能の電流測定・発生 片手操作が可能な画期的な出力調整ダイヤル HARTユニバーサル・コマンドと一部のコモン・プラクティス・コマンドを搭載
用途精密ループ校正器/バルブテスター 仕様(24Vループ電力)〇 付属品スタック可能なテスト・リード75X-8014赤黒・テスト・プローブTP220・わに口クリップ754-8016赤黒・フッククリップAC280赤黒・ソフトケースC115 寸法(mm)152×93×44 質量(g)300 機能(HART通信)〇、(HART抵抗)〇、スパンチェック 電池単4アルカリ電池×6(測定モードで40時間以上) 直流電圧30.000V 直流電流24.000mA 保証期間3年 防塵防水性能IP40 直流電流(mA)24 基本確度【直流電圧】0.01%±2、【直流電流】0.01%+2
1個
159,800 税込175,780
24日以内出荷

『力量測定(トルク等)』には他にこんなカテゴリがあります