フォースゲージ :「電流 測定 器」の検索結果

フォースゲージとは、測定器の一種。主に圧縮や引張の力を計測するために使用され、プッシュプルケージなどと呼ばれることもあります。測定はデジタルで行われるものが多く、ディプレイの見やすさやメニュー表示などにも工夫を凝らされており、いずれも使いやすさが重視されたものです。デジタルによって負荷を正確に測定。本体に多量のデータを保存できる他、USBメモリやPCにデータを保存できるものもあります。手で持って計測をするほか、テストスタンドを使えばより微細なデータを取ることも可能。
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外部電源から信号を取り込み4-20mAをループに発信する「電流シミュレート」機能を全機種搭載 25%のステップで直線性を手早く容易にチェック mA測定による24Vのループ供給
用途無敵の電圧/電流校正器シリーズ 仕様(24Vループ電力)〇、(媒体)ドライエア 付属品TL75テスト・リード赤黒・AC175わに口クリップ赤黒 寸法(mm)201×98×52 質量(g)349 分解能【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA、【低圧センサー】0.01kPa、【高圧センサー】0.1kPa 電池9V電池×1(12mA500Ωの負荷の場合は18時間、測定/シミュレートモードの場合は50時間) 直流電圧28.000V 直流電流24.000mA 保証期間3年 確度低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025% 直流電流(mA)24 基本確度【直流電圧】0.025%+2、【直流電流】0.02%+2
1個
149,800 税込164,780
24日以内出荷

小型放射温度計
用途無敵の電圧/電流校正器シリーズ 仕様(24Vループ電力)〇、(媒体)ドライエア 付属品TL75テスト・リード赤黒・AC175わに口クリップ赤黒 寸法(mm)201×98×52 質量(g)340 分解能【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA、【低圧センサー】0.01kPa、【高圧センサー】1kPa 機能(HART通信)〇、(HART抵抗)〇 電池9V電池×1 直流電圧28.000V 直流電流24.000mA 保証期間3年 確度低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025% 直流電流(mA)24 基本確度【直流電圧】0.015%+2、【直流電流】0.015%+2
1個
119,800 税込131,780
46日以内出荷

外部電源から信号を取り込み4-20mAをループに発信する「電流シミュレート」機能を全機種搭載 25%のステップで直線性を手早く容易にチェック mA測定による24Vのループ供給 高確度、高分解能で電流電圧の測定発生が可能
用途無敵の電圧/電流校正器シリーズ 仕様(24Vループ電力)〇 付属品TL75テスト・リード赤黒・AC175わに口クリップ赤黒 寸法(mm)201×98×52 直流電圧(V)200.00mV/20.000 機能(HART抵抗)〇、シミュレートモード(24V外部電源) 直流電圧200.00mV/25.000V 直流電流24.000mA 保証期間3年 確度【発生直流電圧基本】0.015%+2/0.01%+2、【発生直流電流基本】0.01%+2 直流電流(mA)24 基本確度【直流電圧】0.015%+2/0.01%+2、【直流電流】0.01%+2
1個
279,800 税込307,780
24日以内出荷

高機能な多機能校正器にトランスミッター、平方根トランスミッター、スイッチの自動構成手順を搭載 突然トランスミッターが故障した場合、一時的な代替品として使えるトランスミッターモード付き 温度、電圧、電流、抵抗、周波数、圧力(オプション)の校正 ISO9000、EPA、FDA,OSHA、その他の政府の定める条件に適合するように方法や結果を文書化 754は753にHART関連機能の追加
用途ドキュメンティングプロセス校正器 仕様【24Vループ電力】〇【測定部】ジョー【測定部導体径】34 付属品スタック可能なテスト・リード75X-8014赤黒3セット・わに口クリップ754-8016赤黒3セット・テスト・プローブTP220赤黒3セット・フッククリップAC280赤黒2セット・ストラップ・3線RTD測定接続用ジャンパー・USBケーブル・ソフトケースC799・電源アダプター・リチウムイオン電池パック・HART通信ケーブル754HCC 寸法(mm)244.96×136.37×63.35 質量(kg)1.23 直流電圧(V)±100.000mV/±1.00000/±15.0000 機能(HART通信)〇、(HART抵抗)〇 レンジ(直流電圧)500.0mV,600.0V,1000V、(直流電圧)999.9A、(電流周波数)5.0Hz~500.0Hz 電池リチウムイオンバッテリー7.2Vdc、30Wh(通常使用の場合16時間以上) 交流電圧3.000/30.00/300.0V 直流電圧±100.000mV/±3.00000V/±30.0000V/±300.00V 直流電流±30.000/±100.00mA 抵抗測定:10.000/100.00/1.0000k/10.000kΩ、発生:10.000Ω/100.00Ω/1.0000kΩ/10.000kΩ 保証期間3年 防塵防水性能IP52 確度【発生直流電圧基本】0.01%+0.005mV/0.01%+0.00005V/0.01%+0.0005V、【発生直流電流基本】0.01%+3μA、【直流電圧】±(1%+5カウント)、【抵抗】±(1%+5カウント)、【電流周波数】±(0.5%+5カウント) 直流電流(mA)0.100~22.000 ロギング(メモリー)65000読み値、(間隔)破短1秒、FlukeConnectMobileAppから設定変更 突入電流100ms実効値 基本確度【直流電圧】0.02%+0.005mV/0.02%+0.00005V/0.02%+0.005V/0.05%+0.05V、【直流電流】0.01%+5μA/0.01%+20μA、【交流電圧】0.05%+0.002V/0.5%+0.02V/0.5%+0.2V※(40Hz~500Hz)【抵抗】測定:0.05%+0.050Ω/0.05%+0.05Ω/0.05%+0.0005kΩ/0.10%+0.010kΩ、発生:0.01%+0.010Ω/0.01%+0.02Ω/0.02%+0.0002kΩ/0.02%+0.003kΩ
1個
1,298,000 税込1,427,800
24日以内出荷

0.01%の高確度、1μA分解能の電流測定・発生 片手操作が可能な画期的な出力調整ダイヤル HARTユニバーサル・コマンドと一部のコモン・プラクティス・コマンドを搭載
用途精密ループ校正器/バルブテスター 仕様(24Vループ電力)〇 付属品スタック可能なテスト・リード75X-8014赤黒・テスト・プローブTP220・わに口クリップ754-8016赤黒・フッククリップAC280赤黒・ソフトケースC115 寸法(mm)152×93×44 質量(g)300 機能(HART通信)〇、(HART抵抗)〇、スパンチェック 電池単4アルカリ電池×6(測定モードで40時間以上) 直流電圧30.000V 直流電流24.000mA 保証期間3年 防塵防水性能IP40 直流電流(mA)24 基本確度【直流電圧】0.01%±2、【直流電流】0.01%+2
1個
159,800 税込175,780
24日以内出荷

0.01%の高確度、1μA分解能の電流測定・発生 片手操作が可能な画期的な出力調整ダイヤル
用途精密ループ校正器/バルブテスター 仕様(24Vループ電力)〇、(媒体)ドライエア 付属品TL75テスト・リード赤黒・AC175わに口クリップ赤黒・ソフトケースC115 寸法(mm)152×93×44 分解能【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA【低圧センサー】0.01kPa、【高圧センサー】1kPa 直流電圧30.000V 直流電流24.000mA 保証期間3年 防塵防水性能IP40 確度低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.035% 直流電流(mA)24 基本確度【直流電圧】0.01%±2、【直流電流】0.01%+2
1個
169,800 税込186,780
46日以内出荷

0.01%の高確度、1μA分解能の電流測定・発生 片手操作が可能な画期的な出力調整ダイヤル HARTユニバーサル・コマンドと一部のコモン・プラクティス・コマンドを搭載 バルブ・テストにより、コントロールバルブの状態を簡単評価
用途精密ループ校正器/バルブテスター 仕様(24Vループ電力)〇 付属品スタック可能なテスト・リード75X-8014赤黒・テスト・プローブTP220・わに口クリップ754-8016赤黒・フッククリップAC280赤黒・ソフトケースC115・Lemo-USBケーブル・ValveTrackソフトウェア(無料ダウンロード) 寸法(mm)152×93×44 機能(HART通信)〇、(HART抵抗)〇、スパンチェック、電流シミュレートモード 直流電圧30.000V 直流電流24.000mA 保証期間3年 防塵防水性能IP40 直流電流(mA)24 基本確度【直流電圧】0.01%±2、【直流電流】0.01%+2
1個
479,800 税込527,780
24日以内出荷

ほとんどのプロセス・パラメータを校正 独立2入力で測定/発生や測定/測定を同時に確認 圧力モジュールの使用により圧力測定・校正が可能
用途多機能プロセス校正器 仕様(24Vループ電力)〇 付属品TL75テスト・リード赤黒・AC175わに口クリップ赤黒、スタック可能なわに口クリップテスト・リード 寸法(mm)200×96×47 質量(g)650 直流電圧(V)100.00mV/10.000 プローブ別売 電池単3アルカリ電池×4(25時間、12mA500Ωの負荷の場合は12時間) 直流電圧90.00mV/20.000V(下段ディスプレイ)/30.000V(上段ディスプレイ) 直流電流24.000mA 抵抗測定:0~400/400~1.5k/1.5k~3.2kΩ、発生:15.0~400.0/400~1500/1500~3200Ω 保証期間3年 確度【発生直流電圧基本】0.02%+2、【発生直流電流基本】0.02%+2、【直流電圧】±(1%+5カウント)、【抵抗】±(1%+5カウント) 直流電流(mA)24 突入電流100msの実効値 基本確度【直流電圧】0.02%+2、【直流電流】0.02%+2、【抵抗】測定4線式(3線式):0.1/0.5/1(0.15/1.0/1.5)Ω、発生:0.15もしくは0.1/0.5/1Ω
1個
639,000 税込702,900
24日以内出荷

0.01%の高確度、1μA分解能の電流測定・発生 片手操作が可能な画期的な出力調整ダイヤル HARTユニバーサル・コマンドと一部のコモン・プラクティス・コマンドを搭載
用途精密ループ校正器/バルブテスター 仕様24Vループ電力 付属品スタック可能なテスト・リード75×-8014赤黒・テスト・プローブTP220・わに口クリップ754-8016赤黒・フッククリップAC280赤黒・ソフトケースC115 寸法(mm)152×93×44 機能HART通信機能、HART抵抗、スパンチェック、電流シミュレートモード 直流電圧30.000V 直流電流24.000mA、発生:24.000mA 保証期間3年 防塵防水性能IP40 基本確度直流電圧:0.01%±2、直流電流:0.01%+2
1個
58,980 税込64,878
52日以内出荷

ほとんどのプロセス・パラメータを校正 独立2入力で測定/発生や測定/測定を同時に確認 圧力モジュールの使用により圧力測定・校正が可能・熱電対測定にて外部。内部冷接点補償の切り替え可能
用途多機能プロセス校正器 仕様(24Vループ電力)〇 付属品TL75テスト・リード赤黒・AC175わに口クリップ赤黒、スタック可能なわに口クリップテスト・リード 寸法(mm)200×96×47 質量(g)650 直流電圧(V)100.000mV/20.000 プローブ付属(i25OO-18) 機能(HART抵抗)〇 電池単3アルカリ電池×4 直流電圧90.00mV/20.000V(下段ディスプレイ)/30.000V(上段ディスプレイ) 直流電流24.000mA 抵抗測定:0.00~400.00/401.0~4000.0Ω、発生:5.0~400.0/400~1500/1500~4000Ω 保証期間3年 確度【発生直流電圧基本】0.010%+10μV/0.010%+10mV、【発生直流電流基本】0.010%+2、【直流電圧】±(1%+5カウント)、【抵抗】±(1%+5カウント) 直流電流(mA)24 突入電流100msの実効値 基本確度【直流電圧】0.001%+10μV/0.010%+2mV、【直流電流】0.010%+2、【抵抗】測定:0.015%+0.05Ω/0.015%+0.5Ω、発生:0.15%+0.1Ωもしくは0.015%+0.05Ω/0.015%+0.5Ω/0.015%+0.5Ω
1個
899,800 税込989,780
24日以内出荷

『力量測定(トルク等)』には他にこんなカテゴリがあります