「定格容量(N)」から絞り込む
デジタルフォースゲージマザーツール3日以内出荷から26日以内出荷
引張・圧縮の両方向に使用可能なデジタルフォースゲージです。
最小表示3g/0.10oz/0.03Newton測定範囲0~5000g/176.4oz/49.03Newton付属品単3乾電池×6、ハードケース、平面アダプタ、フックアダプタ、円錐アダプタ、ノミ形アダプタ、120mm延長用アーム、取説、保証書質量(g)約600(電池含む)電源単3乾電池×6、消費電流:約DC24mA(電池)、ACアダプタ(別売)精度±(0.4%+dgt)※23℃±5℃にて表示5桁、LCD、単位:g、oz、Newton、表示間隔:Fast(0.2秒)、Slow(0.6秒)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×215×45表示分解能1g/0.05oz/0.01Newton使用環境0~50℃、80%RH以下
『力量測定(トルク等)』には他にこんなカテゴリがあります
トルクゲージKANON(中村製作所)税込¥30,778~¥27,980~
トルクゲージKANON(中村製作所)税込¥61,578~¥55,980~
ガス流量モニタazbil(旧:山武)税込¥131,780~¥119,800~