フォースゲージ :「位置測定」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格容量(N)」から絞り込む
5(1)
剥離試験用治具のステンレスパネルに、粘着テープなどのサンプルを正確な位置に貼り付けるためのガイド器具です。剥離方向に対して平行にサンプルを貼り付けることができ、より正確な剥離力の測定が可能です。繰り返し同じ位置にサンプルを貼り付けられるため、測定効率が向上します。ガイドの位置を調整することで、幅50mmまでのサンプルに対応可能です。
用途GRP-50は剥離試験用治具に粘着テープなどのサンプルを正確な位置に貼り付けるためのガイド器具です。正確な位置に繰り返しサンプルを貼り付けられるため、測定の正確性向上、効率化が図れます。 仕様●最大サンプル幅:50mm●対応モデル:P90-200N、P90-200N-EZ、P180-200N、SSP-1608、 本体質量(g)約 300
1台
11,980 税込13,178
30日以内出荷

最大荷重1000Nまでの引っ張り及び圧縮測定が可能です。ボルトによるストローク停止位置調整ができます。
仕様取付可能フォースゲージ:DST、DSV、FB(2-1429-01~04)、 PS(2-1428-01~04)、ZTS(2-957-21~24)、 ZTA(2-1431-21~24) 質量(kg)約7.3 最大ストローク(mm)60 アズワン品番2-1430-12 送り方式レバー式 荷重方向引張・圧縮 送り量(mm)レバー軸170°回転で60
1台
81,980 税込90,178
7日以内出荷

プローブの降下位置を中心として、2つの同心円と十字ラインが入っているので、中心の位置出しが容易になります。
用途FR-CT-80はプローブの中心の位置出しに最適な食品の測定用センターラインテーブルです。 適合すべてのプローブに適しています。 材質ステンレス 質量(g)307
1台
28,980 税込31,878
31日以内出荷

測定物の飛散防止用シールドです。破壊試験など測定物が測定者にかかる危険が予想される場合にご活用ください。測定サンプルの位置に合わせパネル位置を上下に移動できます。正面のパネルは閉扉時ロックすることが可能です。カバーの材質やサイズ変更などの特注を承っております。
用途ST-SSは計測スタンドと一緒に使用し、測定物の飛散を防止するセーフティーシールドです。破壊試験など飛散物が測定者にかかるなどの危険が予想される際にご活用ください。 材質パネル:アクリル 質量(g)約500
1台
42,980 税込47,278
31日以内出荷

バイアル瓶を封しているエラストマーの突き刺し強度試験ができます。バイアル瓶のサイズに合わせ、押さえの高さやテーブル位置を調整できます。ISOに一部準拠した測定が可能です。
用途MED-VH-5Nは、バイアル瓶のゴム栓の穿刺抵抗の測定に使う固定治具です。ISO8362-1や8362-4で規定されたバイアル瓶の全サイズで使用可能です。 質量(g)220 構成本体 最大荷重(N)5(※針引き抜き時の下からの引き上げ荷重値)
1台
21,980 税込24,178
31日以内出荷

『力量測定(トルク等)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング