4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格容量(N)」から絞り込む
5(1)
高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値、連続データ共に高い再現性を実現します。FA Plus2はセンサー部(ロードセル)を分離したセンサーセパレート型です。ボックスタイプでシンプルなデザインのため設備への組み込みに最適です。ロードセルの選択によって様々な環境での測定に対応できます。(ロードセルを交換しての使用の際は必ず調整が必要です。)。多彩な入出力機能を持ち、外部機器との接続、連動により測定の効率化を図れます。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、専用サイトでの各種ダウンロードが可能なため、用途に合わせた測定器の機能拡張が図れます。
仕様●オーバーロード警告:約 110%F.S.(メッセージ表示/アラーム音)●対応変位計信号:ラインドライバ信号(本体に RS-422/485 準拠ラインレシーバ内蔵) オープンコレクタ信号(接点間の電圧降下が 0.5V 以下のものに限ります)●表示更新:16 回/秒 付属品AC アダプタ(標準モデルのみ付属)/ドライバ CD(データ取込ソフト付)/USB ケー ブル/USB メモリ用アダプタ(※USB メモリは付属しておりません。)/取扱説明書※eZ Connect シリーズのご使用時は、校正をしてからご使用いただくことを推奨しております。メーカーからの出荷時は、単体での検査はしておりますが、ロードセルとの接続状態での荷重校正は行っておりません。接続状態での荷重校正が必要な場合は、アンプとロードセルの組み合わせにおいて、校正作業および校正証明書類の発行をご依頼ください。(有償サービス) 電源(V)AC アダプタ(AC100~240※オプションで産業用電源ユニット(DC+24入力に対応可能です。(型式:-DC) 本体質量(g)1100 精度組み合わせるロードセルの精度+表示器精度 ±0.2% F.S. (※ロードセル単体の精度と表示器の精度の合計値となります。) 表示符号付 4 桁 機能マルチ表示(上下2段選択表示)/ピークホールド(引張および圧縮)/ コンパレータ(合否判定)/AD 値表示機能/符号反転/ゼロクリアタイマ/ +NG アラーム/スクリーンセーバー機能/感度設定/時刻表示/ 1st2nd ピーク検出/荷重ピーク時変位検出指定荷重時変位リセット/設定ロック 測定単位ロードセル・設定により変化します(N、mN、kN、N-m、N-cm)※換算値として kg(g:5N 以下レンジのロードセル接続時)の単位表示も可能です。、 使用環境条件温度:0~40℃ 湿度:20~80%RH 出力機能RS232C(ボーレート可変 57600bps~9600bps)/USB/ ±2VDC アナログ出力(D/A)/コンパレータ3段(-NG/OK/+NG)/オーバーロード警告/ サブコンパレータ2段階(大小判定出力)/USB メモリ/変位 サンプリング速度最大 2000 回/秒※USB メモリでの連続データ取得は最大 100 回/秒となります。(100 回/秒、50 回/秒、1 回/秒の中から切り替え可能です。)
1台
99,980 税込109,978
31日以内出荷

高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値、連続データ共に高い再現性を実現します。ペットボトルやビンなど様々な容器蓋の開栓・閉栓トルクの測定が可能です。明るく読みやすい有機ELディスプレイを搭載。3分割された画面では、お好みの測定パラメータを表示することができます。多様なテーブル・アタッチメント(別売)の選択が可能で、幅広いサンプルに対応します。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、専用サイトでの各種ダウンロードが可能なため、用途に合わせた測定器の機能拡張が図れます。
用途50N-cm~1000N-cm(10N-m)までのトルク測定をカバーする使いやすさと機能性を兼ね揃えた標準タイプスクリューキャップトルクメーターです。ペットボトルやビンなど様々な容器蓋の開栓・閉栓トルクの測定が可能です。2000Hzの高速サンプリングで 、ピーク測定・グラフ作成の両方で高い再現性をえることができます。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、少ノイズによる測定安定性の向上や、専用サイトでの機能追加(ファームウェアダウンロード)や各種ソフトウェア・取説などのダウンロードによる拡張性及び利便性を備えています。
1台
129,800 税込142,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

JISやIEC規格に基づいたエンボスキャリアテープの剥離強度試験に最適な剥離強度テスターです。高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値、連続データ共に高い再現性を実現します。専用機のためサンプルのセットも手間なく設定でき、測定開始からグラフの記録までがワンタッチ操作で簡単に試験を行えます。付属ソフトウェアが高速データ通信(2000Hz)で微小な変化も正確にグラフ描画します。複数のグラフを重ね合わせ視覚的な評価が可能です。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、専用サイトでの各種ダウンロードが可能なため、用途に合わせた測定器の機能拡張が図れます。
用途剥離強度テスターは、半導体や電子部品を収納するエンボスキャリアテープのカバーテープをJISなど規格に準拠した方法で剥離強度測定を行うことができる試験機です。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、少ノイズによる測定安定性の向上をはじめ、専用サイトにて機能追加ができる拡張性、また各種ソフトウェア・取説などのダウンロードができる利便性も兼ね備えています。最大5Nまで測定可。 仕様●オーバー荷重値:約 150%F.S(110%以上で点滅、ブザー警告)●安全装置機能:非常停止ボタンおよびオーバーロード停止機能(※1)(電源 ON 時)●測定速度:120, 200, 300, 500, 1000, 1500mm/min(6 段階ダイヤル切替式)●適応サンプル厚:カバーフィルム 最大 0.5mm●適応サンプル幅:貼り付け最大 88mm(クリップ幅 40mm, クランプ幅 95mm)●剥離角度:165°~180°(高さ、角度微調節機能付) 付属品ForceRecorderStandard(グラフ作成ソフトウェア)、USBケーブル、電源ケーブル、目玉クリップ(クランプ用アタッチメント)、検査成績書、取扱説明書 ストローク(mm)ロードセル移動距離:約400(剥離距離:約200 電源(V)AC100~240(フリー入力) 本体質量(kg)約11 測定精度±0.2%F.S. ±1 デジット サンプリング周期最大 2000 回/秒 使用環境条件0~40℃/20~80%RH 最大使用荷重(N)5 最小分解能0.001N
1台
629,800 税込692,780
31日以内出荷

高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値、連続データ共に高い再現性を実現します。明るく読みやすい有機ELディスプレイを搭載。3分割された画面では、お好みの測定パラメータを表示することができます。センサー部の上下のネジ穴で固定し、設備への組み込みに最適です。小型センサーのため、狭いスペースでの測定ができます。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、専用サイトでの各種アップデートやソフトウェアのダウンロードが可能なため、用途に合わせたトルク計の機能拡張が図れます。
用途500N-cm(5N-m)~1000N-cm(10N-m)までのトルク測定をカバーする標準型組込用デジタルトルク計です。トルク試験機や生産ラインのトルク制御システムなどに組み込んで測定します。2000Hzの高速サンプリングで 、ピーク測定・グラフ作成の両方で高い再現性をえることができます。また、多様な外部出力方式を備えており付属のソフトウェアでPCによるデータ管理や各種機器との接続で測定の多様性に対応し、使いやすさと機能性を兼ね揃えています。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、少ノイズによる測定安定性の向上や、専用サイトでのファームウェアのアップデートや各種サービスソフトウェアのダウンロード機能の追加による拡張性を備えています。
1台
139,800 税込153,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『力量測定(トルク等)』には他にこんなカテゴリがあります