フォースゲージ :「荷重試験器」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「定格容量(N)」から絞り込む
5(1)
10(1)
20(2)
50(2)
100(2)
200(3)
300(1)
500(4)
1000(2)
引張圧縮荷重負荷が可能です。別売フォースゲージとともに使用していただくことで、最大荷重1000Nまでの引張りおよび圧縮測定が可能となります。
ストローク(mm)60
機能メカニカルストッパー
安価モデル。ハンドル操作により安定した測定が可能。
用途安定した測定を安価に。
最大使用荷重(N)500
ストローク(mm)288
本体質量(kg)約10
機能メカニカルストッパー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×309×598
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
最大2000回/秒の高い追従性で荷重値をより正確にキャッチ・有機ELパネルで明るく読みやすいディスプレイ・日本語によるメニュー表示や、表示したい項目が選べるマルチなディスプレイなど高い操作性。
仕様(オーバーロード値)定格約200%、(オーバーロード警告)約110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)、(外部接点)センド(接点ホールド)/ゼロリセット/ピークON・OFF設定、(計測軸)M6
軸径(計測)M6
本体質量(g)約490
精度±0.2%F.S.±1digit
表示符号付4桁(有機EL)
測定単位N, (mN, kN)
使用温湿度範囲(温度)0~40℃、(湿度)20~80%RH
表示更新周期10回/秒
バッテリー稼動時間8時間
サンプリング速度最大2000回/秒
安価モデル。荷重推移が読みやすい針式モデル。頑丈なアルミダイキャストボディー。ハンドユーズに最適な形状。
用途引張測定。圧縮測定。剥離測定。
付属品アタチメント6点(小鉤、平型、円錐、A型、V型、接続ロット)、収納ケース、検査成績書、取扱説明書
ストローク(mm)10
本体質量(g)約600
精度±0.3%F.S
使用温度(℃)0~+40
機能ピークホールド(止針機能)
表示形式リアルタイム/ピークモード切替式
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×48×232.5
注射器の圧縮試験が可能な治具です。0.5~50ml の容量の注射器に対応できます。ISO規格に一部準拠した測定が可能です。
用途MED-SCT-500Nは最大荷重500Nまで対応の注射器圧縮試験治具です。注射器(シリンジ)の圧縮試験が可能なアタッチメントです。 ISO規格に一部準拠した測定が可能です。
仕様●取り付け:計測スタンドに取り付け●測定可能容量:0.5~50ml●付属外筒差し込み・リング径:Φ10/15/24/33mm
付属品計量カップ
最大使用荷重(N)500
1台
¥48,980
税込¥53,878
31日以内出荷
注射針の針基と針管の接合強度を評価するための治具です。直径0.3~2.0mm の針径の測定が可能です。JIS、ISO等規格に一部準拠した測定が可能です。
用途MED-NPT-200Nは最大荷重200Nまで対応のニードル接合強度試験治具です。注射針の針基と針管の抜け強度(接合強度)を評価するためのアタッチメントです。JIS、ISO等規格に一部準拠した測定が可能です。
付属品アタッチメントアダプタEJ6-1000N
長さ(mm)測定可能針:10以上
質量(g)フォースゲージ取付側:約 210(※アタッチメントの質量も、フォースゲージへの荷重として負荷されます。フォースゲージに取り付けてご使用の際は、アタッチメントの質量の荷重負荷を考慮し荷重値選定をしてください。、)
針径(Φmm)測定可能:0.3~2.0
取付ネジ径M6
最大使用荷重(N)200
1台
¥53,980
税込¥59,378
31日以内出荷
『力量測定(トルク等)』には他にこんなカテゴリがあります
- トルクアナライザー
- トルクゲージ
- テンションゲージ
- 力量測定その他関連用品
- フォースゲージ
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。