フォースゲージ :「衝撃測定」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「定格容量(N)」から絞り込む
2(2)
5(1)
20(1)
50(1)
100(1)
200(1)
500(1)
1000(2)
サンプリングは最大2000回/秒と応答性に優れ、衝撃・破壊測定などで再現性の高いデータを取得できます。 明るく見やすい有機ELパネルを採用しています。 測定値の合否判定機能を搭載し、繰り返し作業に便利です。 別売の解析用ソフトウェア(Force-Recorder)を使用すると測定結果をリアルタイムでグラフ表示できます。 変位量入出力機能がありオプションの荷重-変位ユニットと併用すると荷重-変位曲線を作成できます。
最小単位0.001N
最大荷重(N)2
仕様オーバーロード値:定格200%(約110%F.S.でメッセージ/アラーム警告)
付属品アタッチメント8点、データロガーソフトウェア、ACアダプタ
寸法(mm)75×34×191
質量(g)490
電源ニッケル水素電池内蔵(駆動時間8時間)
精度±0.2%F.S.±1digit
機能マルチ表示、ピークホールド、メモリ(1000データ)、1st2ndピーク検出、荷重ピーク時変位検出、コンパレータ(合否判定)、画面表示反転、符号反転、ゼロクリアタイマ、+NGアラーム、自動電源オフ、感度設定
サンプリング周期最大2000回/秒(表示更新:10回/秒)
出力機能USB RS232C 2V DCアナログ出力、コンパレータ3段階、オーバーロード警告
1個
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
サンプリングは最大2000回/秒と応答性に優れ、衝撃・破壊測定などで再現性の高いデータを取得できます。明るく見やすい有機ELパネルを採用しています。測定値の合否判定機能を搭載し、繰り返し作業に便利です。別売の解析用ソフトウェア(Force-Recorder)を使用すると測定結果をリアルタイムでグラフ表示できます。変位量入出力機能がありオプションの荷重-変位測定ユニットで、荷重-変位曲線を作成できます(荷重-変位ユニットは、ZTAシリーズに含まれています)。
仕様オーバーロード値:定格200% ※約110%FSでメッセージ/アラーム警告
付属品アタッチメント8点(取付口:M6) データロガーソフトウェア ACアダプタ
寸法(mm)75×34×191
質量(g)約490
電源ニッケル水素電池内蔵(駆動時間(8時間))
精度±0.2%FS±1digit
機能マルチ表示 ピークホールド メモリ(1000データ) 1st2ndピーク検出 荷重ピーク時変位検出 コンパレータ(合否判定) 画面表示反転 符号反転 ゼロクリアタイマ +NGアラーム 自動電源オフ 感度設定
最小単位0.001N
サンプリング周期最大2000回/秒(表示更新:10回/秒)
出力機能USB RS-232C ミツトヨデジマチック ±2V DCアナログ出力 コンパレータ3段階 オーバーロード警告 USBメモリ 変位
サンプリングは最大2000回/秒と応答性に優れ、衝撃・破壊測定などで再現性の高いデータを取得できます。明るく見やすい有機ELパネルを採用しています。測定値の合否判定機能を搭載し、繰り返し作業に便利です。別売の解析用ソフトウェア(Force-Recorder)を使用すると測定結果をリアルタイムでグラフ表示できます。変位量入出力機能がありオプションの荷重-変位測定ユニットで、荷重-変位曲線を作成できます(荷重-変位ユニットは、ZTAシリーズに含まれています)。最大荷重500Nまで測定可能なデジタルフォースゲージです。
寸法(mm)75×191×34
精度±0.2%F.S.±1digit
最大荷重(N)500
RoHS指令(10物質対応)対応
最小分解能0.1N
1台(1台)
¥107,980
税込¥118,778
4日以内出荷
サンプリングは最大2000回/秒と応答性に優れ、衝撃・破壊測定などで再現性の高いデータを取得できます。明るく見やすい有機ELパネルを採用しています。測定値の合否判定機能を搭載し、繰り返し作業に便利です。別売の解析用ソフトウェア(Force-Recorder)を使用すると測定結果をリアルタイムでグラフ表示できます。変位量入出力機能がありオプションの荷重-変位測定ユニットで、荷重-変位曲線を作成できます(荷重-変位ユニットは、ZTAシリーズに含まれています)。最大荷重1000Nまで測定可能なデジタルフォースゲージです。
寸法(mm)75×191×34
精度±0.2%F.S.±1digit
最大荷重(N)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
最小分解能1N
1台(1台)
¥114,800
税込¥126,280
6日以内出荷
サンプリングは最大2000回/秒と応答性に優れ、衝撃・破壊測定などで再現性の高いデータを取得できます。明るく見やすい有機ELパネルを採用しています。測定値の合否判定機能を搭載し、繰り返し作業に便利です。別売の解析用ソフトウェア(Force-Recorder)を使用すると測定結果をリアルタイムでグラフ表示できます。変位量入出力機能がありオプションの荷重-変位測定ユニットで、荷重-変位曲線を作成できます(荷重-変位ユニットは、ZTAシリーズに含まれています)。最大荷重50Nまで測定可能なデジタルフォースゲージです。
寸法(mm)75×191×34
精度±0.2%F.S.±1digit
最大荷重(N)50
RoHS指令(10物質対応)対応
最小分解能0.01N
1台(1台)
¥107,980
税込¥118,778
5日以内出荷
サンプリングは最大2000回/秒と応答性に優れ、衝撃・破壊測定などで再現性の高いデータを取得できます。明るく見やすい有機ELパネルを採用しています。測定値の合否判定機能を搭載し、繰り返し作業に便利です。別売の解析用ソフトウェア(Force-Recorder)を使用すると測定結果をリアルタイムでグラフ表示できます。変位量入出力機能がありオプションの荷重-変位測定ユニットで、荷重-変位曲線を作成できます(荷重-変位ユニットは、ZTAシリーズに含まれています)。最大荷重20Nまで測定可能なデジタルフォースゲージです。
寸法(mm)75×191×34
精度±0.2%F.S.±1digit
最大荷重(N)20
RoHS指令(10物質対応)対応
最小分解能0.01N
1台(1台)
¥107,980
税込¥118,778
5日以内出荷
サンプリングは最大2000回/秒と応答性に優れ、衝撃・破壊測定などで再現性の高いデータを取得できます。明るく見やすい有機ELパネルを採用しています。測定値の合否判定機能を搭載し、繰り返し作業に便利です。別売の解析用ソフトウェア(Force-Recorder)を使用すると測定結果をリアルタイムでグラフ表示できます。変位量入出力機能がありオプションの荷重-変位測定ユニットで、荷重-変位曲線を作成できます(荷重-変位ユニットは、ZTAシリーズに含まれています)。最大荷重200Nまで測定可能なデジタルフォースゲージです。
寸法(mm)75×191×34
精度±0.2%F.S.±1digit
最大荷重(N)200
RoHS指令(10物質対応)対応
最小分解能0.1N
1台(1台)
¥107,980
税込¥118,778
5日以内出荷
サンプリングは最大2000回/秒と応答性に優れ、衝撃・破壊測定などで再現性の高いデータを取得できます。明るく見やすい有機ELパネルを採用しています。測定値の合否判定機能を搭載し、繰り返し作業に便利です。別売の解析用ソフトウェア(Force-Recorder)を使用すると測定結果をリアルタイムでグラフ表示できます。変位量入出力機能がありオプションの荷重-変位測定ユニットで、荷重-変位曲線を作成できます(荷重-変位ユニットは、ZTAシリーズに含まれています)。最大荷重100Nまで測定可能なデジタルフォースゲージです。
寸法(mm)75×191×34
精度±0.2%F.S.±1digit
最大荷重(N)100
RoHS指令(10物質対応)対応
最小分解能0.1N
1台(1台)
¥107,980
税込¥118,778
5日以内出荷
机の引き出しの摺動抵抗の測定、腕の筋力測定などに最適です。厚手のソフトパッドにより測定対象の表面を傷つけずに測定できます。ソフトパッドが変位値に影響を与えるため、荷重-変位測定には向きません。マッスルキットには付属品として全4種類が標準装備されています。サンプルや測定条件に合わせて、寸法の変更も特注対応で可能です。
用途PADシリーズは、厚手のソフトパッドが接触面についたアタッチメントです。荷重測定対象を傷つけずに測定したいときや、衝突時の衝撃力発生を抑えてゆっくりと力を加えたいときなどに最適です。
硬さアスカーC 35 度(柔らかめの自転車のグリップ程度の硬さ)
最大荷重(N)1000
取付ネジ径M6
『力量測定(トルク等)』には他にこんなカテゴリがあります
- トルクアナライザー
- トルクゲージ
- テンションゲージ
- 力量測定その他関連用品
- フォースゲージ
フォースゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。