フォースゲージ :「rs232c ネジ」の検索結果
簡易的に食品の硬さが測れる手動式の測定ユニットです。一定の押しこみ量でつぶす力を簡単に測定できます。安価なレバータイプながら高い再現性を得られます。ステンレス製でお手入れが簡単です。測定するサンプルに合わせて、2種類のアタッチメントからモデルを選択できます。
用途手動で食品の硬さを測定する小型ユニットです。レバー式で作業性が高く、ステンレス製で洗浄しやすいのが特長です。試験する食品の種類が少ない場合や、最大値・最小値・平均値が取得できれば十分という場合にはお勧めです。
仕様●オーバーロードアラーム:事前通知アラーム:レンジ90%以上、オーバーロード警告(アラーム/画面表示):レンジ110%●オーバーロード値:定格約 200%●測定スペース:50~80mm (※1)、
ストローク(mm)0~45(リミットにより調整可能)
質量(kg)約3
電源内蔵ニッケル水素電池、USB 給電(PC、モバイルバッテリー、AC アダプタ)
内容フォースゲージDSV-50N-M4(※2)、レバー式スタンドFCA-50N、その他(取扱説明書、取付ネジ、工具、検査成績書)
精度±0.2%F.S.±1digit
表示50.00
機能ピークホールド(引張または圧縮)/上下限値判定(OK 判定)/、感度設定(3段階)/表示反転 /符号反転/設定ロック/日付時間設定/、オフタイマー/校正時期お知らせ/姿勢警告アラーム/連続ピークモード/、内部メモリ1000データ
最大荷重(N)50
測定単位N(ニュートン)
使用環境条件0~40℃/20~80%RH
出力機能USB/RS232C
『力量測定(トルク等)』には他にこんなカテゴリがあります
- トルクアナライザー
- トルクゲージ
- テンションゲージ
- 力量測定その他関連用品
- フォースゲージ
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。