フォースゲージ :「おんさ」の検索結果

特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様インジケータタイプ = 磁場磁気感度 = 0.3mTバッテリタイプ = 単四電源 = 電池安全カテゴリ = CAT III 1000 V寸法 = 17 (Dia.) x 152mm重量 = 40g直径 = 17mm長さ = 152mm最大検出電圧 = 1000V ac最高動作温度 = +50℃安全カテゴリ電圧 = 1000V適合するバッテリ、説明書。. この装置は磁気リードスイッチセンサを使用しています。 より高い精度が必要な用途には、ホール効果センサを使用している品番719-0876をお勧めします。. 磁界インジケータ / ソレノイドテスタ. 磁界が存在すると、磁気スティックのチップが光ります。 交流から直流、強力永久磁石まであらゆる種類の磁界に反応します。磁気スティックのキャップには、正しく動作していることを確認するための小さなテストマグネットが収納されています。. 製品用途の情報. 空圧式及び油圧式制御機器のソレノイドバルブの動作をテストできます。 すべてのタイプの車両や機器のコイル付きリレーや電気制御ソレノイドバルブをテストできます。 オイルバーナ修理中にソレノイドバルブをテストできます。 このテストランプは、ソレノイドバルブの活性化コイルなど、磁場で金属接触なしに瞬時に点灯します。
1個
特価
4,998 税込5,498
当日出荷

仕様アクセサリタイプ = 熱電対取り付けパッド熱電対取り付けパッド. 熱電対取り付けパッドは、表面に小径の熱電対が取り付けられるようになっています。. パッドは、0.140 mmの標準グレードPTFE含浸ガラス繊維製(厚さ0.050 mmの高温シリコン感圧接着剤付き) PTFE面は容易に着脱可能 温度範囲: -50 → +250 ℃ 100個入りパック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

仕様絶対最大抵抗測定 = 3.999kΩ最高精度 = ±2 % + 3桁ディスプレイのタイプ = LCDバッテリタイプ = 単三電池電源 = 電池寸法 = 190 x 140 x 77mm重量 = 800g高さ = 77mm長さ = 190mm最高動作温度 = +40℃測定タイプ = 接地抵抗, 接地電圧幅 = 140mmテストリード、補助アーススパイク(x4)、単三電池(x8)、キャリングケース、ネックストラップ、ユーザーマニュアル. RS Pro IET1700デジタルアーステスター、3極. RS Pro IET1700は、コストパフォーマンスの高い3極デジタルアーステスターです。2 mA測定電流は、テスト対象回路のアース漏れ電流ブレーカをトリップさせることなく、アース抵抗テストを可能にします。. 特長と利点. 大型3 桁、4000カウント液晶ディスプレイ アース抵抗レンジ: 0 → 39.99、0 → 399.9、0 → 3999 アース電圧測定機能 データ保持、最大値 / 最小値機能 オートパワーオフによりバッテリ消費を低減 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
46,980 税込51,678
翌々日出荷

仕様センサータイプ = Kプローブタイプ = 表面プローブの長さ = 210mmプローブ径 = 12mm最高使用操作温度 = +1100 ℃ケーブル長 = 2m最高精度 = ±0.25 %コネクタ タイプ = ミニチュアプラグ高温表面用プローブ. ばね式ステンレスセンサの高温用プローブ センサが表面に接触する際、セラミック外装部が外気を遮蔽し、精確な表面温度の測温が可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

仕様センサータイプ = Kプローブタイプ = 一般的,表面プローブの長さ = 110mmプローブ径 = 6mm最高使用操作温度 = +600 ℃ケーブル長 = 2m最高精度 = ±0.25 %コネクタ タイプ = ミニチュアプラグ未使用時センサ先端を保護するカバー付。. 表面測定用プローブ. 先端は、直径4mmのメタルディスクに熱電対が接続
1個
9,898 税込10,888
7日以内出荷

仕様絶対最大電圧測定 = +199.9mVdc絶対最大定電流測定 = 24mA最高精度 = ±0.25 % + 1桁電源 = 電池バッテリタイプ = 9 V, アルカリ, ヘビーデューティ, M1605/PP3寸法 = 78 x 38 x 185mm重量 = 265g高さ = 185mm長さ = 78mm最高動作温度 = +50℃最大ソース電流 = 24mA最小電流ソース = 0mARS Proハンドヘルド電圧 / 電流較正器. プロセスデバイスを較正し、プロセス信号を測定するRS Proポータブル装置です。このハンドヘルド較正器の品質と精度は、電流源、電流測定、2線ループの電力と測定、DC mV電圧源の4つの機能によって確保されています。. 特長と利点. プロセスデバイス及び測定プロセス信号の校正用のポータブル計器です。 2線電流ループの電力と測定 調整可能な電流源: 0 → 24 mA 調整可能なDC電圧源: -199.9 → +1.99.9 mV 500 Ωまでの負荷を駆動可能な電流較正器 1999まで表示可能なLCDディスプレイ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷

仕様センサータイプ = Kプローブタイプ = 浸漬, 表面プローブの長さ = 110mmプローブ径 = 10mm最高使用操作温度 = +250 ℃ケーブル長 = 2m最高精度 = ±0.25 %コネクタ タイプ = ミニチュアプラグ2つの用途に対応した表面 / 浸漬プローブ、タイプK及びT. 特長と利点. オールインワン表面 / 浸漬温度プローブ ステンレススチール316 (食品グレード)構造 密閉型シリコンラバーの先端部によりアセンブリ全体を防水 2 mコイル状ポリウレタンリード 動作温度範囲: -30 → +50℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

仕様センサータイプ = Kプローブタイプ = エアー,一般プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 3mm最高使用操作温度 = +1100 ℃ケーブル長 = 2m最高精度 = ±0.25 %コネクタ タイプ = ミニチュアプラグRS Pro汎用無機絶縁プローブ. RS Pro温度プローブシリーズです。このプローブは、慎重に曲げて形状を変えると、あらゆる用途に適合します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 空気や液体の測定に最適 タイプKプローブはクラスI、タイプTプローブは1/2クラスI 防水構造のため洗浄 / 殺菌が簡単 ケーブル長: 2 m
1個
9,398 税込10,338
7日以内出荷

仕様センサータイプ = Kプローブタイプ = 表面プローブの長さ = 110mmプローブ径 = 10mm最高使用操作温度 = +250 ℃ケーブル長 = 2m最高精度 = ±0.25 %コネクタ タイプ = ミニチュアプラグ水に浸さないでください。. タイプK表面(バンドプローブ). 特長と利点. 時定数: 1秒(クリーンな先端) 強固な防水ハンドルは保護機能が向上し、過度の熱による損傷を防止 幅広い温度測定範囲: -200 → 1000 ℃. 製品用途の情報. このプローブは、暖房、換気の用途での使用に最適で、パイプ、ダクト、ラジエータの表面温度を速やかに測定できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

『力量測定(トルク等)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング