フォースゲージ :「アクセサリー」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様アクセサリタイプ = 熱電対取り付けパッド熱電対取り付けパッド. 熱電対取り付けパッドは、表面に小径の熱電対が取り付けられるようになっています。. パッドは、0.140 mmの標準グレードPTFE含浸ガラス繊維製(厚さ0.050 mmの高温シリコン感圧接着剤付き) PTFE面は容易に着脱可能 温度範囲: -50 → +250 ℃ 100個入りパック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
仕様リードタイプ = テストリードキットコネクタ タイプ = ワニ口クリップ, ライトアングルプラグ, スプリングフック, ストレートプラグリード長 = 1.2m安全カテゴリ電圧 = 600V安全カテゴリ = CAT III 600 V最低動作温度 = -20℃最高動作温度 = +70℃安全カテゴリレベル = CAT IIIIEC1010-1 CAT III 600V準拠. ポーチ入りマルチメータリード セット. 黄色のパイピングが付いた丈夫なグレーのポーチ入り 標準セットは、あらゆる状況での測定に対応するアクセサリ付き ヒューズ付きセットには、高電力回路での電圧測定時に必要なGS38安全規格適合ヒューズ付きテスト プローブ同梱
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = グラバーEN61010. 高性能テストリードとの併用時には、テストメータ自体の保護機能及び安全基準を考慮する必要があります。. テストリードアクセサリ. 4 mmシュラウドソケット接続で、CAT III、CAT IV、600 V、1000 Vのマルチメータテストリードセットとの併用向けの各種アクセサリです。すべてのアクセサリが定格電圧に対するEN61010要件を満たしています。. ヒューズ付きテストプロッド及びマルチメータテストリードセットとともに使用する極細絶縁プロッドセット ; 2627770 2627770 も用意しています。. ヒューズ付きテストプロッド及びマルチメータテストリードセットとともに使用するシャッター付きランタンプローブセット ; 2627786 2627786 も用意しています。. 特長と利点. RS Proスプリングフックグラバ1000 V CAT III RS Pro GS38ヒューズ付きテストプロッド1000 V CAT III (1000 V / 50 mA / 50 kAヒューズ付き) RS Proわに口クリップ1000 V CAT III
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 測定ホイールRSタコメータアクセサリ. RS Rotaro、Redpoint、機械仕様タコメータ用のアクセサリ及びスペア. Rotaroタコメータ< 845-9674') 845-9674/に最適 < 845-9738') 845-9738/交換用コンタクトアダプタ < 845-9781') 845-9781/溶接ワイヤ速度アダプタ 光学タコメータ< 845-9674') 845-9674/及び< 845-9680') 845-9680/に最適 < 845-9731') 845-9731/光学タコメータ用の反射テープ コンタクトタコメータ< 845-9674') 845-9674/、< 845-9687') 845-9687/、< 845-9699') 845-9699/、< 845-9700') 845-9700/、< 845-9703') 845-9703/に最適 < 845-9740') 845-9740/測定ホイール0.1 m < 845-9753') 845-9753/測定ホイール6インチ < 845-9750') 845-9750/測定用先端部 < 845-9762') 845-9762/測定ファンネル < 845-9778') 845-9778/ 12インチ測定ホイール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = USBケーブル、WinDMM 50ソフトウェアRS50シリーズソフトウェアとUSBケーブル. RS53II / 55II温度計用の通信ソフトウェア USBインターフェイスケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,398
税込¥9,238
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = わに口クリップセット適合モデル: 83、85、及び87 1000 V Cat IIIモデル. テストクリップセット1000 Cat III. プッシュオン式の絶縁わに口クリップ1組です。IEC1010 Cat III 1000 Vに準拠し、最新のCat III 1000 V Fluke 80シリーズマルチメータテストプロッドと合わせて使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = わに口クリップ併用 = RS GS38ヒューズ付きテストリード / プッシュオン式プローブRS Pro Screw In Crocodile Clips 600 V CAT III. RS Pro Screw In Crocodile Clips 600 V CAT III. Suitable for use with RS GS38 fused test leads ; 204-583 204-583 , ; 204-599 204-599 , ; 216-839 216-839 and push on fused probes ; 731-5273 731-5273 .
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥879
税込¥967
5日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 熱ワイヤセンサ併用可能製品 = LutronシリーズM4204RS Pro風速計用熱線センサ. RS Pro風速計用熱線センサは、非常に低い器量速度の測定に使用する伸縮式の高性能プローブです。. 特長と利点. 熱線式の標準サーミスタとして使用. 迅速かつ精密に測定. 最大 / 最小値の記録をサポート. 伸縮式. 註. RS Proの風速計用熱線センサは、RS ProのAM4204携帯型熱線風速計で使用します。
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
仕様リードタイプ = プローブセットコネクタ タイプ = ランタンGS38. 4 mmのランタンプローブ. シャッターランタンプローブは、1組(赤と黒)のシャッター付き4 mmプローブで構成されます。. 特長と利点. ねじ込み式シャッター付きランタン. IEC61010定格. 測定カテゴリ: 1000 V CAT III / IV. 定格電流: 20 A. 絶縁カテゴリ: 二重 / 強化. 汚染レベル: 2. 600 Vのヒューズ付きプローブ用のねじ止めアクセサリとして設計
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = テストスタンドRS Proフォースゲージテスタースタンド. RS Proフォースゲージテスタースタンドは、RS Proデジタルフォースゲージ向けの製品です。 このシステムは、標準的なテスト手順で高水準のテストを繰り返し行える実用的なツールです。. 特長と利点:. 正確なハンドホイール操作 操作が簡単 圧縮力及び引張力のフォーステストを実施 滑らかで緻密な動きに対応した設計 RS Proデジタルフォースゲージとの接続. 仕様. サイズ: 650 x 250 x 230 mm. 用途情報. RS Proデジタルフォースゲージとの併用向き このシステムは、材料の引張力や圧縮力の分析用の実用的なツール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
仕様リードタイプ = テストリードキットコネクタ タイプ = ワニ口クリップ, ライトアングルプラグ, スプリングフック, ストレートプラグヒューズ = Yリード長 = 1.2m安全カテゴリ電圧 = 600V安全カテゴリ = CAT III 600 V最低動作温度 = -20℃最高動作温度 = +70℃安全カテゴリレベル = CAT IIIIEC1010-1 CAT III 600V準拠. ポーチ入りマルチメータリード セット. 黄色のパイピングが付いた丈夫なグレーのポーチ入り 標準セットは、あらゆる状況での測定に対応するアクセサリ付き ヒューズ付きセットには、高電力回路での電圧測定時に必要なGS38安全規格適合ヒューズ付きテスト プローブ同梱
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = モジュラリード収納ラックスロット数 = 15最大ケーブル径 = 16.9mm色 = グレー本体材質 = アルミニウム寸法 = 350 x 81 x 46mm高さ = 46mm長さ = 81mm幅 = 81mmRS Proモジュラリード収納ラック. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのモジュラ収納ラックは、テストリードその他のケーブルアセンブリを便利に収納できます。 ラックはアルミレール(取り付けねじ付属)と15本の成形フックから構成され、フックはレールの任意の位置にはめることができます。この収納ラックは垂直な壁に取り付けられます。 組み立て後のサイズは350 x 46 x 81 mmです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 拡張リールケーブル長 = 12mケーブル厚 = 1mm2ケーブルカラー = 黒プラグサイズ = 4mmソケットサイズ = 4mm安全カテゴリ = CAT III 1000 V, CAT IV 600 V安全カテゴリレベル = CAT III, CAT IV安全カテゴリ電圧 = 1000 V, 600 VISO-TECH 12 mテストリードリール. 長さ12メートルの二重絶縁シリコンケーブルを装備した頑丈なケーブルリール ケーブル端は4 mmシュラウドソケットと4 mmライトアングルプラグで終端処理 R2導通テストや電気設備のアースボンディング、及びその他の延長コードが必要なテストに最適 EN61010-1 CAT III 1000Vに適合 定格20 A (伸長時) 抵抗: 約0.25 Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(1個)
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
『力量測定(トルク等)』には他にこんなカテゴリがあります
- トルクアナライザー
- トルクゲージ
- テンションゲージ
- 力量測定その他関連用品
- フォースゲージ
フォースゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。