フォースゲージ :「カウンタ表示器」の検索結果
仕様マルチメータタイプ = ハンドヘルド絶対最大直流電流測定 = 4mA dc絶対最大抵抗測定 = 40MΩ絶対最大定格静電容量測定 = 400μF最大周波数 = 40kHzディスプレイのタイプ = LCDモデル番号(P) = IDM5ADC電流測定分解能 = 0.1μA dcDC電圧測定分解能 = 0.1mVdc静電容量測定分解能 = 0.01nF最高交流電流精度 = ± 0.9 % + 5桁RS Pro IDM5Aデジタルマルチメータ. RS Pro IDM5Aはすべて、新しいカードタイプのデジタルマルチメータです。 厚いテストプローブと高品質のキャリングウォレットで、迅速なサービス用途向けに特別に設計されています。 スマートに設計されたフル機能と簡単な操作で、日常的な作業を簡単にこなし、効率も向上します。. 4000カウントLCDディスプレイ付きマルチメータ 8つの機能 / 30種類の範囲 600 V / μA ac/dcの測定範囲 電圧検出 - 非接触AC電圧検出器を内蔵、ディスプレイと音で表示 抵抗 / 導通及びダイオードテスト 静電容量、周波数カウンタ、デューティサイクル 自動 / 手動レンジを選択可能 表示保持機能 自動電源オフ EN61010-1 (安全基準) CAT III 300 V、CAT II 600 Vに準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
『力量測定(トルク等)』には他にこんなカテゴリがあります
- トルクアナライザー
- トルクゲージ
- テンションゲージ
- 力量測定その他関連用品
- フォースゲージ
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。