フォースゲージ :「メーター 電流計」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様アダプタタイプ = AC最大交流電流 = 400A ac最高精度 = ±1.9 % + 0.5 A分解能 = 1 mV/A最大導体サイズ = 29mm安全カテゴリ = CAT II 600 V出力タイプ = 電圧 , 電流コネクタ タイプ = テストリード線バッテリタイプ = 9 Vアルカリ最高動作温度 = +50℃最低動作温度 = 0℃安全カテゴリ電圧 = 600Vキャリングケースとユーザーマニュアル. RS Pro ICA 31電流トランスデューサ. RS Pro ICA 31 AC電流トランスデューサは、頑丈で低コストのユニットで、ハイスペックな性能を発揮します。 デジタルマルチメータのmV acレンジで使用する場合、最大400 A acの電流を測定できます。. 特長と利点:. 電流容量: 400 A ac 基本精度: 1.9% 非侵入型の変換 最大直径29 mmの導体 耐衝撃性(4フィートの落下に耐える) コイル状ケーブル出力プラグ 人間工学に基づいて設計されたジョーとトリガー 検出タイプ: 電流トランスによる検出 IEC61010-1、CAT II 600 V / CAT III 300 Vに適合するように設計
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
仕様マルチメータタイプ = ハンドヘルド絶対最大直流電流測定 = 10A dc絶対最大抵抗測定 = 20MΩ絶対最大定格静電容量測定 = 200μF最大周波数 = 200kHzディスプレイのタイプ = LCDモデル番号(P) =IDM93MDC電流測定分解能 = 0.1μA dcDC電圧測定分解能 = 0.1mVdc静電容量測定分解能 = 1pFバッテリタイプ = 9 V、1.5 V単四電池 x 2、AM4、IEC LR03、IEC6F22、NEDA 1604テストリード線セット、充填済みのアルカリ電池、保護ホルスタ、取扱説明書. RS Pro IDM93Nデジタルマルチメータ. 高性能なIDM 93Nデジタルマルチメータです。 ヒューズで完全に保護された装置で、最新のIEC1010 -1 (安全基準)実装カテゴリIII 300 V、実装カテゴリII 600 Vに準拠しています。. 特長と利点:. 耐衝撃性(5フィート) 自動電源オフ 抵抗、導通ブザー、及びダイオードテスト 200 μFまでの静電容量 200 kHz周波数カウンタ 20 mmディジットの大型コントラストディスプレイ 2000表示カウント
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥30,980
税込¥34,078
7日以内出荷
仕様絶対最大交流電流測定 = 300A ac絶対最大直流電流測定 = 300A dc絶対最大交流電圧測定 = 600V ac絶対最大直流電圧測定 = 600V dc絶対最大抵抗測定 = 40MΩモデル番号 = ICM30RAC電流測定分解能 = 10 mA ac, 100 mA acDC電流測定分解能 = 10 mA dc, 100 mA dc最高直流電流精度 = + 5桁、±3 %最高交流電流精度 = + 5桁、±2 %最高交流電圧精度 = + 5桁、±2 %最高直流電圧精度 = + 5桁、±0.5 %最高動作温度 = +50℃IEC61010 CAT II 600 V、CAT III 300 V. テストリード、バッテリ、説明書、キャリングケース. RS Pro ICM30R AC-DC電流クランプマルチメータ. True-RMS測定、デュアルホールセンサ、ニッケルスチール合金ジョーメカニズム付きデジタルAC及びDCクランプメータです。. 特長と利点:. True-RMS測定 4000カウントのデジタルディスプレイ 自動範囲調整 デュアルホールセンサ ニッケルスチール合金ジョーメカニズム AC-DC 300 A AC-DC 600 V 基本DC電圧精度0.5 % 基本AC電圧精度1.5 % 基本DC A / AC A精度1.0 % 基本抵抗精度0.9 % 導通ブザー 分解能10 mA DC周波数用自動ゼロ設定キー データ保持機能 最大値保持機能 自動電源オフ選択可能 すべてのレンジで600 V保護 最大直径22 mmの導体 絶縁入力ジャック 手を保護するデザイン 電源要件: 1.5 Vアルカリ単四電池 x 2
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
仕様マルチメータタイプ = ハンドヘルド絶対最大直流電流測定 = 4mA dc絶対最大抵抗測定 = 40MΩ絶対最大定格静電容量測定 = 400μF最大周波数 = 40kHzディスプレイのタイプ = LCDモデル番号(P) = IDM5ADC電流測定分解能 = 0.1μA dcDC電圧測定分解能 = 0.1mVdc静電容量測定分解能 = 0.01nF最高交流電流精度 = ± 0.9 % + 5桁RS Pro IDM5Aデジタルマルチメータ. RS Pro IDM5Aはすべて、新しいカードタイプのデジタルマルチメータです。 厚いテストプローブと高品質のキャリングウォレットで、迅速なサービス用途向けに特別に設計されています。 スマートに設計されたフル機能と簡単な操作で、日常的な作業を簡単にこなし、効率も向上します。. 4000カウントLCDディスプレイ付きマルチメータ 8つの機能 / 30種類の範囲 600 V / μA ac/dcの測定範囲 電圧検出 - 非接触AC電圧検出器を内蔵、ディスプレイと音で表示 抵抗 / 導通及びダイオードテスト 静電容量、周波数カウンタ、デューティサイクル 自動 / 手動レンジを選択可能 表示保持機能 自動電源オフ EN61010-1 (安全基準) CAT III 300 V、CAT II 600 Vに準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
仕様マルチメータタイプ = ハンドヘルド絶対最大直流電流測定 = 10A dc絶対最大抵抗測定 = 40MΩ絶対最大定格静電容量測定 = 40mF最大周波数 = 40MHzディスプレイのタイプ = LCDモデル番号(P) = IDM103NDC電流測定分解能 = 10μA dc抵抗測定分解能 = 100mΩ静電容量測定分解能 = 1pF幅 = 55mm保護ホルスタ、プローブストレージ、リードセット線、電池、取扱説明書を付属. RS Pro IDM103Nデジタルマルチメータ. RS Pro IDM103Nは、4000カウント表示と42セグメント棒グラフのハイスペック性能を発揮します。. 特長と利点:. 10 A (連続)電流範囲 データ保持 / 相対モード 1 MHzカウンタ、フル9999カウントディスプレイ付き ダイオードテスト / 導通ブザー 静電容量範囲: 4 nF → 40 μF 本線抵抗範囲 手動取り消し可能な全自動範囲設定 自動電源シャットダウン デジタルディスプレイの更新レート: 2/秒 棒グラフディスプレイの更新レート: 20/秒 400 mA~10 A範囲のヒューズ保護 IP64等級の防塵 / 防水性能 Oリング密封ケースによる防水機能 デュアル高エネルギーヒューズ保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
『力量測定(トルク等)』には他にこんなカテゴリがあります
- トルクアナライザー
- トルクゲージ
- テンションゲージ
- 力量測定その他関連用品
- フォースゲージ
フォースゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。