仕様マルチメータタイプ = ハンドヘルド絶対最大直流電流測定 = 10A dc絶対最大抵抗測定 = 20MΩ絶対最大定格静電容量測定 = 200μF最大周波数 = 200kHzディスプレイのタイプ = LCDモデル番号(P) =IDM93MDC電流測定分解能 = 0.1μA dcDC電圧測定分解能 = 0.1mVdc静電容量測定分解能 = 1pFバッテリタイプ = 9 V、1.5 V単四電池 x 2、AM4、IEC LR03、IEC6F22、NEDA 1604テストリード線セット、充填済みのアルカリ電池、保護ホルスタ、取扱説明書. RS Pro IDM93Nデジタルマルチメータ. 高性能なIDM 93Nデジタルマルチメータです。 ヒューズで完全に保護された装置で、最新のIEC1010 -1 (安全基準)実装カテゴリIII 300 V、実装カテゴリII 600 Vに準拠しています。. 特長と利点:. 耐衝撃性(5フィート) 自動電源オフ 抵抗、導通ブザー、及びダイオードテスト 200 μFまでの静電容量 200 kHz周波数カウンタ 20 mmディジットの大型コントラストディスプレイ 2000表示カウント
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥30,980
税込¥34,078
7日以内出荷
仕様出力電圧 = 2 x 0 → 30 V, 2.2 → 5.2 V, 8 → 15 V出力電流 = 2 x 0 → 3 A, 2 x 1 A出力数 = 4タイプ = デジタル定格電力 = 200W供給電圧 = 100 → 230V acメータ表示数 = 4出力コネクタ = プラグイン端子台最低温度 = 0℃最高温度 = +40℃ユーザーマニュアル、電源コード、テストリード. RS Pro IPSシリーズマルチ出力リニアDC電源. RS Pro IPSシリーズマルチ出力リニアDC電源は、手頃な価格の著名なエントリレベルの汎用電源です。 2 / 3 / 4チャンネル(モデルにより異なる)、180 W → 200 W出力、過負荷保護及び逆極性保護、安全のための出力ON / OFFスイッチを備えています。 トラッキングモードスイッチは、並列又は直列で電圧 / 電流を出力できます。また、インテリジェントファンがノイズを低減します。. 特長と利点:. 2 / 3 / 4つの独立した絶縁出力(モデルにより異なる) 4 LEDディスプレイセット(3桁) 0.01 %負荷及びライン調整 低リプル、低ノイズ トラッキング及び自動直列 / 並列動作 出力ON / OFFスイッチ 出力無効化時の出力電圧及び電流設定(IPS-3303及びIPS-4303) ファンノイズを最小限度に抑えるファン回転数制御回路 過負荷及び逆極性保護 電源AC 100 V / 120 V / 220 V ±10 %、230 V (+10 % → -6 %)、50 / 60 Hz 寸法: 255 x 145 x 265 mm 重量: 約7 kg. 用途. ラボ全般 教育用 産業
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥75,980
税込¥83,578
翌々日出荷
仕様絶対最大抵抗測定 = 3.999kΩ最高精度 = ±2 % + 3桁ディスプレイのタイプ = LCDバッテリタイプ = 単三電池電源 = 電池寸法 = 190 x 140 x 77mm重量 = 800g高さ = 77mm長さ = 190mm最高動作温度 = +40℃測定タイプ = 接地抵抗, 接地電圧幅 = 140mmテストリード、補助アーススパイク(x4)、単三電池(x8)、キャリングケース、ネックストラップ、ユーザーマニュアル. RS Pro IET1700デジタルアーステスター、3極. RS Pro IET1700は、コストパフォーマンスの高い3極デジタルアーステスターです。2 mA測定電流は、テスト対象回路のアース漏れ電流ブレーカをトリップさせることなく、アース抵抗テストを可能にします。. 特長と利点. 大型3 桁、4000カウント液晶ディスプレイ アース抵抗レンジ: 0 → 39.99、0 → 399.9、0 → 3999 アース電圧測定機能 データ保持、最大値 / 最小値機能 オートパワーオフによりバッテリ消費を低減
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
仕様出力電圧 = 0 → 5 V, 2 x 0 → 30 V出力電流 = 0 → 1 A, 3 x 0 → 3 A出力数 = 4タイプ = デジタル定格電力 = 195W供給電圧 = 100 → 230V acメータ表示数 = 4出力コネクタ = プラグイン端子台最低温度 = 0℃最高温度 = 40℃ユーザーマニュアル、電源コード. RS Pro IPSシリーズマルチ出力プログラマブルリニアDC電源. RS Pro IPSシリーズ多出力DC電源は、最先端の技術を備えていますが、極力価格を抑えています。 このモデルでは、2、3、4つの個別の出力チャンネルを選択でき、180 ~ 195 Wの最大出力をサポートしています。この電源は、電圧と電流の設定、USBリモートインターフェイス、高分解能(IPS-2303S、IPS-3303S、IPS-4303S)、ノイズを抑えるインテリジェントファン制御用に4つのメモリセットを搭載しています。. 特長と利点:. 2 / 3 / 4つの独立した絶縁出力(モデルにより異なる) 4つのLEDディスプレイセット - 小数点第3位まで表示(IPS-2303S、IPS-3303S、IPS-4303S) 最小分解能; 1 mV / 1 mA (IPS-2303S、IPS-3303S / IPS-4303S)、100 mV / 10 mA (IPS-3303D) デジタルパネル制御(回転式エンコーダスイッチ、インジケータ付きゴム製キー) 操作しやすい、体積調整の粗調整 / 微調整 保存 / 呼び出しの4セットメモリ キーロック 出力オン / オフ 直列 / 並列のトラッキングモード スマート冷却ファンで低ノイズを実現 PCソフトウェア及びUSBドライバ USB標準インターフェイス 電源AC 100 V / 120 V / 220 V / 230 V ±10 %、50 / 60 Hz コンパクトな設計(寸法: 210 x 130 x 265 mm) 重量: 約7 kg. 用途. 研究室(R&D、産業、教育) LED業界
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥85,980
税込¥94,578
7日以内出荷
仕様マルチメータタイプ = ハンドヘルド絶対最大直流電流測定 = 10A dc絶対最大抵抗測定 = 40MΩ絶対最大定格静電容量測定 = 40mF最大周波数 = 40MHzディスプレイのタイプ = LCDモデル番号(P) = IDM103NDC電流測定分解能 = 10μA dc抵抗測定分解能 = 100mΩ静電容量測定分解能 = 1pF幅 = 55mm保護ホルスタ、プローブストレージ、リードセット線、電池、取扱説明書を付属. RS Pro IDM103Nデジタルマルチメータ. RS Pro IDM103Nは、4000カウント表示と42セグメント棒グラフのハイスペック性能を発揮します。. 特長と利点:. 10 A (連続)電流範囲 データ保持 / 相対モード 1 MHzカウンタ、フル9999カウントディスプレイ付き ダイオードテスト / 導通ブザー 静電容量範囲: 4 nF → 40 μF 本線抵抗範囲 手動取り消し可能な全自動範囲設定 自動電源シャットダウン デジタルディスプレイの更新レート: 2/秒 棒グラフディスプレイの更新レート: 20/秒 400 mA~10 A範囲のヒューズ保護 IP64等級の防塵 / 防水性能 Oリング密封ケースによる防水機能 デュアル高エネルギーヒューズ保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
仕様マルチメータタイプ = ハンドヘルド絶対最大直流電流測定 = 4mA dc絶対最大抵抗測定 = 40MΩ絶対最大定格静電容量測定 = 400μF最大周波数 = 40kHzディスプレイのタイプ = LCDモデル番号(P) = IDM5ADC電流測定分解能 = 0.1μA dcDC電圧測定分解能 = 0.1mVdc静電容量測定分解能 = 0.01nF最高交流電流精度 = ± 0.9 % + 5桁RS Pro IDM5Aデジタルマルチメータ. RS Pro IDM5Aはすべて、新しいカードタイプのデジタルマルチメータです。 厚いテストプローブと高品質のキャリングウォレットで、迅速なサービス用途向けに特別に設計されています。 スマートに設計されたフル機能と簡単な操作で、日常的な作業を簡単にこなし、効率も向上します。. 4000カウントLCDディスプレイ付きマルチメータ 8つの機能 / 30種類の範囲 600 V / μA ac/dcの測定範囲 電圧検出 - 非接触AC電圧検出器を内蔵、ディスプレイと音で表示 抵抗 / 導通及びダイオードテスト 静電容量、周波数カウンタ、デューティサイクル 自動 / 手動レンジを選択可能 表示保持機能 自動電源オフ EN61010-1 (安全基準) CAT III 300 V、CAT II 600 Vに準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
仕様テスターの種類 = 絶縁抵抗計最小試験電圧 = 250V最大電圧 = 1000V最大絶縁抵抗測定 = 2000MΩディスプレイのタイプ = LCD試験電流 = Ω200mA最低動作温度 = 0℃最高動作温度 = +40℃電源 = 電池安全カテゴリレベル = CAT III安全カテゴリ電圧 = 1000V安全カテゴリ = CAT III 1000 V重量 = 582gIEC1010-1、CAT III 1000 V. テストリード、1.5 V単三電池 x 6、プラスチック製のキャリングケース、ユーザーマニュアル. RS Pro RS5500絶縁 / 導通テスター. RS5500は、建築設備で実施される測定向けに、IEC1010-1 CAT IIIに適合するお得な絶縁 / 導通テスターです。. 特長と利点. バックライト付き大型デュアルディスプレイ IEC10101、CAT III 1000 Vに適合 3種の絶縁電圧テスト範囲: 200 MΩ/250 V、200 MΩ/500 V、2000 MΩ/1000 V 短絡電流の導通範囲: 200 mA テスト保持機能で簡単に操作 オーバーレンジ表示 バッテリ容量低下表示 定格電圧でのMΩレンジ向けのテスト電流: 1 mA ダブルモールドのプラスチック製ハウジング 寸法: 200 mm x 92 mm x 50 mm 重量: 約700 g (電池込み)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
仕様絶対最大電圧測定 = +199.9mVdc絶対最大定電流測定 = 24mA最高精度 = ±0.25 % + 1桁電源 = 電池バッテリタイプ = 9 V, アルカリ, ヘビーデューティ, M1605/PP3寸法 = 78 x 38 x 185mm重量 = 265g高さ = 185mm長さ = 78mm最高動作温度 = +50℃最大ソース電流 = 24mA最小電流ソース = 0mARS Proハンドヘルド電圧 / 電流較正器. プロセスデバイスを較正し、プロセス信号を測定するRS Proポータブル装置です。このハンドヘルド較正器の品質と精度は、電流源、電流測定、2線ループの電力と測定、DC mV電圧源の4つの機能によって確保されています。. 特長と利点. プロセスデバイス及び測定プロセス信号の校正用のポータブル計器です。 2線電流ループの電力と測定 調整可能な電流源: 0 → 24 mA 調整可能なDC電圧源: -199.9 → +1.99.9 mV 500 Ωまでの負荷を駆動可能な電流較正器 1999まで表示可能なLCDディスプレイ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
仕様絶対最大交流電流測定 = 300A ac絶対最大直流電流測定 = 300A dcモデル番号 = ICMA1AC電流測定分解能 = 0.01ADC電流測定分解能 = 0.01A最高直流電流精度 = ±1.5 % + 5ディジットクランプメータータイプ = 電圧, 電流最高交流電流精度 = ±2.5 % + 5ディジット安全カテゴリ電圧 = 600VIEC61010-1: CAT III 600 V. LR44ボタン電池(充填済み)、ユーザーマニュアル、キャリングポーチ. RS Pro ICMA1電流クランプメータ. ホール効果技術とニッケルスチール合金ジョーを備えたRS Pro ICMA1クランプメータを使用すれば、最高で300 AのAC / DC 電流を正確に測定できます。. 特長と利点:. 6000カウント、バックライト付き大型LCDディスプレイ 最高300 AのAC / DC電流を測定可能 AC True RMS読み取りモードでDCA / ACAを自動検出 分解能: 10 mA DCA / ACA基本精度: 1.5 % モータ始動電流をモニタリングするための突入電流測定 スマートデータ保持 可変速ドライブ用途用のローパスフィルタ DCAゼロ設定 自動電源オフ(20分) VoltSense(TM)機能(非接触式の電圧検出) 最大導体サイズ: 直径25 mm
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
仕様絶対最大交流電流測定 = 300A ac絶対最大直流電流測定 = 300A dc絶対最大交流電圧測定 = 600V ac絶対最大直流電圧測定 = 600V dc絶対最大抵抗測定 = 40MΩモデル番号 = ICM30RAC電流測定分解能 = 10 mA ac, 100 mA acDC電流測定分解能 = 10 mA dc, 100 mA dc最高直流電流精度 = + 5桁、±3 %最高交流電流精度 = + 5桁、±2 %最高交流電圧精度 = + 5桁、±2 %最高直流電圧精度 = + 5桁、±0.5 %最高動作温度 = +50℃IEC61010 CAT II 600 V、CAT III 300 V. テストリード、バッテリ、説明書、キャリングケース. RS Pro ICM30R AC-DC電流クランプマルチメータ. True-RMS測定、デュアルホールセンサ、ニッケルスチール合金ジョーメカニズム付きデジタルAC及びDCクランプメータです。. 特長と利点:. True-RMS測定 4000カウントのデジタルディスプレイ 自動範囲調整 デュアルホールセンサ ニッケルスチール合金ジョーメカニズム AC-DC 300 A AC-DC 600 V 基本DC電圧精度0.5 % 基本AC電圧精度1.5 % 基本DC A / AC A精度1.0 % 基本抵抗精度0.9 % 導通ブザー 分解能10 mA DC周波数用自動ゼロ設定キー データ保持機能 最大値保持機能 自動電源オフ選択可能 すべてのレンジで600 V保護 最大直径22 mmの導体 絶縁入力ジャック 手を保護するデザイン 電源要件: 1.5 Vアルカリ単四電池 x 2
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
仕様出力電圧 = 2 x 0 → 30V出力電流 = 2 x 0 → 3A出力数 = 2タイプ = デジタル定格電力 = 180W供給電圧 = 100 → 230V acメータ表示数 = 4出力コネクタ = プラグイン端子台最低温度 = 0℃最高温度 = +40℃ユーザーマニュアル、電源コード、テストリード. RS Pro IPSシリーズマルチ出力リニアDC電源. RS Pro IPSシリーズマルチ出力リニアDC電源は、手頃な価格の著名なエントリレベルの汎用電源です。 2 / 3 / 4チャンネル(モデルにより異なる)、180 W → 200 W出力、過負荷保護及び逆極性保護、安全のための出力ON / OFFスイッチを備えています。 トラッキングモードスイッチは、並列又は直列で電圧 / 電流を出力できます。また、インテリジェントファンがノイズを低減します。. 特長と利点:. 2 / 3 / 4つの独立した絶縁出力(モデルにより異なる) 4 LEDディスプレイセット(3桁) 0.01 %負荷及びライン調整 低リプル、低ノイズ トラッキング及び自動直列 / 並列動作 出力ON / OFFスイッチ 出力無効化時の出力電圧及び電流設定(IPS-3303及びIPS-4303) ファンノイズを最小限度に抑えるファン回転数制御回路 過負荷及び逆極性保護 電源AC 100 V / 120 V / 220 V ±10 %、230 V (+10 % → -6 %)、50 / 60 Hz 寸法: 255 x 145 x 265 mm 重量: 約7 kg. 用途. ラボ全般 教育用 産業
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥58,980
税込¥64,878
翌々日出荷
仕様出力電圧 = 2 x 0 → 30V出力電流 = 2 x 0 → 3A出力数 = 2タイプ = デジタル定格電力 = 180W供給電圧 = 100 → 230V acメータ表示数 = 4出力コネクタ = プラグイン端子台最低温度 = 0℃最高温度 = +40℃ユーザーマニュアル、電源コード. RS Pro IPSシリーズマルチ出力プログラマブルリニアDC電源. RS Pro IPSシリーズ多出力DC電源は、最先端の技術を備えていますが、極力価格を抑えています。 このモデルでは、2、3、4つの個別の出力チャンネルを選択でき、180 ~ 195 Wの最大出力をサポートしています。この電源は、電圧と電流の設定、USBリモートインターフェイス、高分解能(IPS-2303S、IPS-3303S、IPS-4303S)、ノイズを抑えるインテリジェントファン制御用に4つのメモリセットを搭載しています。. 特長と利点:. 2 / 3 / 4つの独立した絶縁出力(モデルにより異なる) 4つのLEDディスプレイセット - 小数点第3位まで表示(IPS-2303S、IPS-3303S、IPS-4303S) 最小分解能; 1 mV / 1 mA (IPS-2303S、IPS-3303S / IPS-4303S)、100 mV / 10 mA (IPS-3303D) デジタルパネル制御(回転式エンコーダスイッチ、インジケータ付きゴム製キー) 操作しやすい、体積調整の粗調整 / 微調整 保存 / 呼び出しの4セットメモリ キーロック 出力オン / オフ 直列 / 並列のトラッキングモード スマート冷却ファンで低ノイズを実現 PCソフトウェア及びUSBドライバ USB標準インターフェイス 電源AC 100 V / 120 V / 220 V / 230 V ±10 %、50 / 60 Hz コンパクトな設計(寸法: 210 x 130 x 265 mm) 重量: 約7 kg. 用途. 研究室(R&D、産業、教育) LED業界
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥92,980
税込¥102,278
翌々日出荷
『力量測定(トルク等)』には他にこんなカテゴリがあります
- トルクアナライザー
- トルクゲージ
- テンションゲージ
- 力量測定その他関連用品
- フォースゲージ
フォースゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。