フォースゲージ :「換気.ダクト」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様センサータイプ = Kプローブタイプ = 表面プローブの長さ = 110mmプローブ径 = 10mm最高使用操作温度 = +250 ℃ケーブル長 = 2m最高精度 = ±0.25 %コネクタ タイプ = ミニチュアプラグ水に浸さないでください。. タイプK表面(バンドプローブ). 特長と利点. 時定数: 1秒(クリーンな先端) 強固な防水ハンドルは保護機能が向上し、過度の熱による損傷を防止 幅広い温度測定範囲: -200 → 1000 ℃. 製品用途の情報. このプローブは、暖房、換気の用途での使用に最適で、パイプ、ダクト、ラジエータの表面温度を速やかに測定できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

『力量測定(トルク等)』には他にこんなカテゴリがあります