6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
『強さ』が見える!汎用型卓上型引張圧縮試験機の引張治具セット。引張試験用の平行締付型ジョウ(JM-JFM-500N×2個) or 圧縮試験用の圧縮受圧板(J-C3-1KN-U×2個)を付属。カラータッチパネルで視認性がよく操作が簡単。高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能。試験速度がデジタルで簡単に設定可能。変位表示を標準装備。パソコン取込みソフトウェア標準付属。今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。(M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時)。ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能。卓上にて使用可能な省スペース設計。フォースゲージ・プッシュプルゲージに代わる力測定機。様々な材料試験に対応可能
用途様々な材料試験に 付属品取扱説明書、500N用ロードセル、PC用ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル、平行締付型ジョウ(JM-JFM-500N)×2 ストローク(mm)400(クロスヘッド) 容量500N 電源AC90~240V 1Φ 50/60Hz 対応OSWindows XP、Vista Business、7Pro、8/8.1Pro、10Pro、11 Pro、USB:Ver 2.0以上 測定精度±0.2% F.S(500Nロードセル使用時) 表示分解能0.1N(500Nロードセル使用時) 有効ストローク(mm)315(標準平行締付型ジョウ使用時) 使用治具引張試験用平行締付型ジョウ(開き幅:10mm)上下 対応ソフトウェアMCT-Logger 速度範囲(mm/min)10~300:設定値の±5%以内(無負荷時) / 全速度範囲にて最大試験力容量まで試験可能 変位(mm)000.0(最小0.1)
1台
399,800 税込439,780
3日以内出荷

『強さ』が見える!高精度なボールネジ及びクロスヘッドを厚くした高剛性・高耐久性卓上型引張圧縮試験機の引張治具セット。引張試験用の平行締付型ジョウ(JM-JFM-500N×2個) or 圧縮試験用の圧縮受圧板 (J-C3-1KN-U×2個)を付属。カラータッチパネルで視認性がよく操作が簡単。高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能。試験速度がデジタルで簡単に設定可能。変位表示を標準装備。パソコン取込みソフトウェア標準付属。今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。(M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時)。ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能。卓上にて使用可能な省スペース設計。フォースゲージ・プッシュプルゲージに代わる力測定機。様々な材料試験に対応可能
用途様々な材料試験に 付属品取扱説明書、500N用ロードセル、PC用ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル、平行締付型ジョウ(JM-JFM-500N)×2 ストローク(mm)370(クロスヘッド) 容量500N 電源AC90~240V 1Φ 50/60Hz 対応OSWindows XP、Vista Business、7Pro、8/8.1Pro、10Pro、11 Pro、USB:Ver 2.0以上 測定精度500N~50N:±0.2% F.S、50N~5N:指示値の±2%、5N以下:±0.1N以内(500Nロードセル使用時) 表示分解能0.01N(100Nを越えた場合0.1N表示)(500Nロードセル使用時) 有効ストローク(mm)285(標準平行締付型ジョウ使用時) 使用治具引張試験用平行締付型ジョウ(開き幅:10mm)上下 対応ソフトウェアMSAT-Lite 速度範囲(mm/min)10~300:設定値の±5%以内(無負荷時) / 全速度範囲にて最大試験力容量まで試験可能 変位(mm)000.0(最小0.1)
1台
529,800 税込582,780
3日以内出荷

一般校正証明書付き。『強さ』が見える!汎用型卓上型引張圧縮試験機の引張治具セット。引張試験用の平行締付型ジョウ(JM-JFM-500N×2個)を付属。カラータッチパネルで視認性がよく操作が簡単。高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能。試験速度がデジタルで簡単に設定可能。変位表示を標準装備。パソコン取込みソフトウェア標準付属。今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。(M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時)。ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能。卓上にて使用可能な省スペース設計。フォースゲージ・プッシュプルゲージに代わる力測定機。様々な材料試験に対応可能
用途様々な材料試験に 付属品取扱説明書、500N用ロードセル、PC用ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル、平行締付型ジョウ(JM-JFM-500N)×2、一般校正証明書 ストローク(mm)400(クロスヘッド) 容量500N 電源AC90~240V 1Φ 50/60Hz 対応OSWindows XP、Vista Business、7Pro、8/8.1Pro、10Pro、11 Pro、USB:Ver 2.0以上 測定精度±0.2% F.S(500Nロードセル使用時) 表示分解能0.1N(500Nロードセル使用時) 有効ストローク(mm)315(標準平行締付型ジョウ使用時) 使用治具引張試験用平行締付型ジョウ(開き幅:10mm)上下 校正証明書一般校正 対応ソフトウェアMCT-Logger 速度範囲(mm/min)10~300:設定値の±5%以内(無負荷時) / 全速度範囲にて最大試験力容量まで試験可能 変位(mm)000.0(最小0.1)
1台
419,800 税込461,780
8日以内出荷

一般校正証明書付き。『強さ』が見える!高精度なボールネジ及びクロスヘッドを厚くした高剛性・高耐久性卓上型引張圧縮試験機の引張治具セット。引張試験用の平行締付型ジョウ(JM-JFM-500N×2個)を付属。カラータッチパネルで視認性がよく操作が簡単。高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能。試験速度がデジタルで簡単に設定可能。変位表示を標準装備。パソコン取込みソフトウェア標準付属。今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。(M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時)。ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能。卓上にて使用可能な省スペース設計。フォースゲージ・プッシュプルゲージに代わる力測定機。様々な材料試験に対応可能
用途様々な材料試験に 付属品取扱説明書、500N用ロードセル、PC用ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル、平行締付型ジョウ(JM-JFM-500N)×2、一般校正証明書 ストローク(mm)370(クロスヘッド) 容量500N 電源AC90~240V 1Φ 50/60Hz 対応OSWindows XP、Vista Business、7Pro、8/8.1Pro、10Pro、11 Pro、USB:Ver 2.0以上 測定精度500N~50N:±0.2% F.S、50N~5N:指示値の±2%、5N以下:±0.1N以内(500Nロードセル使用時) 表示分解能0.01N(100Nを越えた場合0.1N表示)(500Nロードセル使用時) 有効ストローク(mm)285(標準平行締付型ジョウ使用時) 使用治具引張試験用平行締付型ジョウ(開き幅:10mm)上下 校正証明書一般校正 対応ソフトウェアMSAT-Lite 速度範囲(mm/min)10~300:設定値の±5%以内(無負荷時) / 全速度範囲にて最大試験力容量まで試験可能 変位(mm)000.0(最小0.1)
1台
549,800 税込604,780
8日以内出荷

『強さ』が見える!高性能・低試験力型(試験力表示分解能:0.001N)の卓上型引張圧縮試験機の引張治具セット。引張試験用の平行締付型ジョウ(JM-JFM-500N×2個) or 圧縮試験用の圧縮受圧板 (J-C3-1KN-U×2個)を付属。カラータッチパネルで視認性がよく操作が簡単。高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能。試験速度がデジタルで簡単に設定可能。変位表示を標準装備。パソコン取込みソフトウェア標準付属。今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。(M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時)。ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能。卓上にて使用可能な省スペース設計。フォースゲージ・プッシュプルゲージに代わる力測定機。様々な材料試験に対応可能
用途様々な材料試験に 付属品取扱説明書、500N用ロードセル、50N用ロードセル、PC用ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル、平行締付型ジョウ(JM-JFM-500N)×2 ストローク(mm)370(クロスヘッド) 容量500N 電源AC90~240V 1Φ 50/60Hz 対応OSWindows XP、Vista Business、7Pro、8/8.1Pro、10Pro、11 Pro、USB:Ver 2.0以上 測定精度500N~50N:±0.2% F.S、50N~5N:指示値の±2%、5N以下:±0.1N以内(500Nロードセル使用時) / 50N~5N:±0.2% F.S、5N~0.5N:指示値の±2%、0.5N以下:±0.01N以内(50Nロードセル使用時) 表示分解能0.01N(100Nを越えた場合0.1N表示)(500Nロードセル使用時)/0.001N(10Nを越えた場合0.01N表示)(50Nロードセル使用時) 有効ストローク(mm)285(標準平行締付型ジョウ使用時) 使用治具引張試験用平行締付型ジョウ(開き幅:10mm)上下 対応ソフトウェアMSAT-Lite 速度範囲(mm/min)10~300:設定値の±5%以内(無負荷時) / 全速度範囲にて最大試験力容量まで試験可能 変位(mm)000.0(最小0.1)
1台
679,800 税込747,780
3日以内出荷

一般校正証明書付き。『強さ』が見える!高性能・低試験力型(試験力表示分解能:0.001N)の卓上型引張圧縮試験機の引張治具セット。引張試験用の平行締付型ジョウ(JM-JFM-500N×2個)を付属。カラータッチパネルで視認性がよく操作が簡単。高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能。試験速度がデジタルで簡単に設定可能。変位表示を標準装備。パソコン取込みソフトウェア標準付属。今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。(M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時)。ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能。卓上にて使用可能な省スペース設計。フォースゲージ・プッシュプルゲージに代わる力測定機。様々な材料試験に対応可能
用途様々な材料試験に 付属品取扱説明書、500N用ロードセル、50N用ロードセル、PC用ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル、平行締付型ジョウ(JM-JFM-500N)×2、一般校正証明書 ストローク(mm)370(クロスヘッド) 容量500N 電源AC90~240V 1Φ 50/60Hz 対応OSWindows XP、Vista Business、7Pro、8/8.1Pro、10Pro、11 Pro、USB:Ver 2.0以上 測定精度500N~50N:±0.2% F.S、50N~5N:指示値の±2%、5N以下:±0.1N以内(500Nロードセル使用時) / 50N~5N:±0.2% F.S、5N~0.5N:指示値の±2%、0.5N以下:±0.01N以内(50Nロードセル使用時) 表示分解能0.01N(100Nを越えた場合0.1N表示)(500Nロードセル使用時)/0.001N(10Nを越えた場合0.01N表示)(50Nロードセル使用時) 有効ストローク(mm)285(標準平行締付型ジョウ使用時) 使用治具引張試験用平行締付型ジョウ(開き幅:10mm)上下 校正証明書一般校正 対応ソフトウェアMSAT-Lite 速度範囲(mm/min)10~300:設定値の±5%以内(無負荷時) / 全速度範囲にて最大試験力容量まで試験可能 変位(mm)000.0(最小0.1)
1台
699,800 税込769,780
8日以内出荷

『力量測定(トルク等)』には他にこんなカテゴリがあります