フォースゲージ :「rs232c ネジ」の検索結果
「ハンディフォースゲージ HFシリーズ」と組み合わせて、荷重測定を補佐するためのテストスタンドです。ボールねじ、サーボモーターによる自動制御を実現します。簡単モードと詳細モードで設定方法が選べる。簡単モード:試験画面上でスピーディーに設定が行えるモード。機能は限定されますが、一時的な試験に便利です。詳細モード:設定項目が細かく用意され、緻密な試験条件の設定が行えるモード。公差判定や繰り返し回数の設定など、本格的な自動試験が行えます。オーバーロード防止機能を搭載しています。HFとの通信により過負荷を判断すると自動停止します。視認性に優れたバックライト付LCDを採用。また操作感に優れたキー割り当てで、HF本体に触れる必要がありません。※事前にHF本体の設定が必要です。また特殊な公差判定の使用時はHF本体での設定が必要になります。PCから試験設定を行い、本格的な波形をリアルタイムに見ることができるソフトウェアが標準付属いたします。測定条件の保存や過去の測定結果の閲覧機能など、シンプルながらも充実した機能を持っています。印刷やMicrosoft Excelへの出力も可能で、データ管理が容易になります。日本語、英語、中国語、韓国語の4ヵ国語に対応。電源電圧も100 V~240 Vまで使用可能です。実用的なコンパクト設計でありながら、1 kN(100 kgf)までの負荷能力を持っています。さまざまな秤量のハンディフォースゲージ「HF」シリーズと組み合わせることで、コストを抑えながら、幅広い試験が可能です。
仕様●ISO書類付●ヘッド制御方式:精密ボールねじとサーボモーターによる●保護停止機能:上下ハードリミットスイッチ、オーバーロード停止システム、上下ソフトリミット設定、STOPキーおよび非常停止スイッチ●消費電力(HF含む):100 VA●荷重分解能:取り付けるHFに準じる ※HF-1、HF-10、HF-100 使用時は 1/9999、HF-2、HF-20 使用時は 1/2000、HF-5、HF-50 使用時は 1/5000●荷重表示の精度:取り付けるHFに準じる(F.S.の±0.2 %以下)●試験速度:1~600 mm/min●長さ最小表示単位:0.01 mm(100 mm以上は0.1 mm単位)
付属品AC電源ケーブル・アース用ケーブル・HF取付用ボルト&レンチ・PCソフト SOP-EG1・USBケーブル(A-B)等
ストローク(mm)350
質量(kg)約18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×340×530
電源電圧(V)AC100~240
使用周囲温度(℃)0~40
言語表示日本語・英語・中国語(簡体字・繁体字)・韓国語 4か国語対応
負荷容量1000N
インターフェイスUSB(Type-B) / RS232C
1台
¥449,800
税込¥494,780
8日以内出荷
『力量測定(トルク等)』には他にこんなカテゴリがあります
- トルクアナライザー
- トルクゲージ
- テンションゲージ
- 力量測定その他関連用品
- フォースゲージ
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。