フォースゲージ :「トルク測定」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格容量(N)」から絞り込む
2(2)
5(2)
10(2)
20(3)
50(3)
100(2)
200(4)
500(5)
1000(3)
2500(2)
定格容量(N)をもっと見る
ハンディータイプにて押付・引張力を計測するデジタルフォースゲージ。表示機能のみの普及タイプ。専用キャリングケース付属
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)147×75×38
1セットほか
54,980 税込60,478
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ニデックドライブテクノロジーRS232Cケーブル
適合機種FGP-02/0.5/1/2/5/10/20/50/100 コード長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

ハンディータイプにて押付・引張力を計測するデジタルフォースゲージ。USB、RS232C、アナログ、オーバーロード コンパレータ信号出力可能。専用ソフト(メーカホームページより無償ダウンロード)により計測、保存データをPCに取り込み可能。本体に1000件のデータを保存可能。ニッケル水素電池使用。専用キャリングケース付属。
付属品計測アダプタ6種、ハンガ、ACアダプタ、キャリングケース、専用USBケーブル 精度定格容量の±0.2%および±1/2digit(23℃にて) 測定方式通常計測、プラスピーク計測、マイナスピーク計測 単位N、kg(g) 逆さ表示可能 出力信号USB(専用通信ソフトによりPCとの通信が可能) 連続送信最大100回/秒、RS-232C、アナログ、オーバーロード、コンパレータ メモリー機能連続メモリ1000件/単独メモリ100件/標準メモリ50件(3種のメモリを切替可能)。統計機能あり(最大・最小・ピーク・平均・標準偏差)
1セットほか
79,900 税込87,890
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ニデックドライブテクノロジーフォースゲージ 出力ケーブル
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

ニデックドライブテクノロジー接続ケーブル(DTMXシリーズ)
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
18,980 税込20,878
5日以内出荷

ニデックドライブテクノロジーフォースゲージ用アタッチメント
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

高さ調整機能が付き、持ち運びに便利な小型、軽量なコンパクト設計。 <FGS-5S> 横型としても使用可能。 <FGS-50L> スピーディな計測に最適なレバー式。 高さ調節は30mm毎に8段階 <FGS-50H> ハンドル操作で微小な移動が可能。 高さ調節は30mm毎に6段階。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79,980 税込87,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニデックドライブテクノロジーロングストローク電動スタンド FGS-50E
エコ商品
ストロークは400mm。いろんなワークに対応できます。 4つの動作モードに対応。(マニュアル、寸動、1サイクル、往復繰返し) 安心の全面カバー 送り速度2タイプ。(低速仕様:6~180mm/min、高速仕様:20~600mm/min) 簡単操作(LCD)から各種設定まで、見易さ操作性をアップ。 フリー電源。入力電圧は、AC100~240Vのワイドレンジ
耐荷重(N)500 ストローク(mm)400 電源AC100~AC240±10% RoHS指令(10物質対応)対応 計測荷重(N)500
1個
379,800 税込417,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニデックドライブテクノロジー卓上試験機用スタンド
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398,000 税込1,537,800
5日以内出荷

ニデックドライブテクノロジー電動トルク試験機
エコ商品
サーボモータを使用し、一定回転速度で角度ごとのトルクを計測。測定データのバラツキを解決し、より高度な試験管理が可能。 化粧品、医薬品、飲料などの各種容器の開栓、閉栓トルクとその時の角度を自動計測。バルブ、軸、操作ツマミ等のトルク変化も計測が可能。 P.P試験、角度試験、トルク試験、抜取試験、往復試験、破壊試験等の豊富なトルク設定モードを標準装備。 汎用性の高いUSBをインターフェイスに採用。データの取込みもパソコンとの連携でらくらくOK。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098,000 税込2,307,800
5日以内出荷

ニデックドライブテクノロジー硬度測定器レオテスター FGRTシリーズ
エコ商品
デジタルでさまざまな硬さを計測 応力測定(パスカル表示) コンパレータ判定表示で合否判定 目盛機能で1000計測データを記憶 USB通信でパソコンへ簡単データ取り込み
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239,800 税込263,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンディータイプにて押付・引張力を計測するデジタルフォースゲージ。本体上部に判定表示用LED付。USB、RS232C、ミツトヨデジマチック、アナログ、オーバーロード、コンパレータ信号出力可能。外部信号により表示ホールド機能付。専用ソフト(メーカホームページより無償ダウンロード)により計測、保存データをPCに取り込み可能。本体に1000件のデータを保存可能。ニッケル水素電池使用。専用キャリングケース付属。
精度定格容量の±0.2%および±1/2digit(23℃にて) 測定方式通常計測、プラスピーク計測、マイナスピーク計測 単位N、kg(g) 逆さ表示可能 コンパレータ機能Hi_NG、OK、Lo_NGを判定、判定LEDと出力信号にて出力 メモリー機能連続メモリ1000件/単独メモリ100件/標準メモリ50件(3種のメモリを切替可能)。統計機能あり(最大・最小・ピーク・平均・標準偏差)
1セットほか
119,800 税込131,780
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ニデックドライブテクノロジーフォースゲージ専用電動スタンド FGS-100VC/250VC
2N~2500Nまで対応できます。 最大400mmまで可動できます。 送り速度10~400mm/minで各種試験条件に対応できます。 専用のデータ読込みソフトを使って計測値をパソコンに簡単に取込めます。 操作パネルにLCD表示を採用。
ストローク(mm)400 電源AC100V±10% 送り速度(mm/min)10~400
1個
659,800 税込725,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『力量測定(トルク等)』には他にこんなカテゴリがあります