フォースゲージ :「小型試験機」の検索結果
フォースゲージとは、測定器の一種。主に圧縮や引張の力を計測するために使用され、プッシュプルケージなどと呼ばれることもあります。測定はデジタルで行われるものが多く、ディプレイの見やすさやメニュー表示などにも工夫を凝らされており、いずれも使いやすさが重視されたものです。デジタルによって負荷を正確に測定。本体に多量のデータを保存できる他、USBメモリやPCにデータを保存できるものもあります。手で持って計測をするほか、テストスタンドを使えばより微細なデータを取ることも可能。
関連キーワード
商品豆知識
「定格容量(N)」から絞り込む
20(1)
50(1)
200(2)
500(2)
高さ調整機能が付き、持ち運びに便利な小型、軽量なコンパクト設計。
<FGS-5S>
横型としても使用可能。
<FGS-50L>
スピーディな計測に最適なレバー式。
高さ調節は30mm毎に8段階
<FGS-50H>
ハンドル操作で微小な移動が可能。
高さ調節は30mm毎に6段階。
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディータイプにて押付・引張力を計測するデジタルフォースゲージ。表示機能のみの普及タイプ。専用キャリングケース付属
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)147×75×38
『力量測定(トルク等)』には他にこんなカテゴリがあります
- トルクアナライザー
- トルクゲージ
- テンションゲージ
- 力量測定その他関連用品
- フォースゲージ
フォースゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。